Mașină de filetat Format 17770007, 9117770007
Machine tap DIN40432C HSSE PG 13,5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17770007, 9117770007
Rubix:d802938
Producator:17770007
EAN:4317784256735

Detalii produs : 9117770007 FORMAT - 9117770007 FORMAT
Machine tap
Application: For steel casing pipe threads DIN 40430. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
