Mașină de filetat Format 17630005, 9117630005
Machine tap DIN5156B HSSE G 3/8 i.
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17630005, 9117630005
Rubix:d802491
Producator:17630005
EAN:4317784142328

Detalii produs : 9117630005 FORMAT - 9117630005 FORMAT
Through hole machine tap
Application: For pipe threads DIN ISO 228 (DIN 259). Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse britanice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
