Referințe
Dormer:E300M8X1.0
Rubix:d814130
EAN:7320760663547




rezumat tehnic
| Filetare | m8 x 1,0 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : E300M8X1.0 DORMER - DORMER E300M8X1.0 E300 M8 X 1.00 TAP 374 6290634
HSS-E machine tap for metric fine threads hard-chrome plated DIN 374 form C 40° spiral flutes 2xD blind holes for unalloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP MF 8 X1,00 E300 40DEG 6H HSSE DIN 374
Aplicații
• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, alloy steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Structural steel, alloy steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8 x 1,0 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 7 mm |
| Diametrul cozii | 4.9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 6 mm |
| Adâncimea firului | 13 mm |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere