Mașină de filetat Format 16970013, 9116970013
Machine tap UNC HSSE R40G 1/4-20
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16970013, 9116970013
Rubix:d805097
Producator:16970013
EAN:4317784533836

Detalii produs : 9116970013 FORMAT - 9116970013 FORMAT
Blind hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of UNC thread, unified coarse thread, ANSI B1.1.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 7 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
