Mașină de filetat Format 17720013, 9117720013
Machine tap UNF HSSE 1/ 2-20 B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17720013, 9117720013
Rubix:d802577
Producator:4317784256650
EAN:4317784256650

Detalii produs : 9117720013 FORMAT - 9117720013 FORMAT
Through hole machine tap
Application: For UNF thread, unified fine thread, ANSI B1.1. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
