Referințe
Ruko:234040EF
Rubix:d726053
EAN:4007140277534

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : 234040EF RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 234040EF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 3.3 mm |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
| Adâncimea firului | 7 mm |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere