Mașină de filetat Format 17940018, 9117940018
Machine tapD374B6H FAT M10x1,25HSS-PMTiN
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17940018, 9117940018
Rubix:d802924
Producator:4317784535861
EAN:4317784535861

Detalii produs : 9117940018 FORMAT - 9117940018 FORMAT
Through hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of metric fine thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 7 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
