Referințe
Dormer:E298M12
Rubix:d812850
EAN:7320760662939




rezumat tehnic
| Filetare | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : E298M12 DORMER - E298M12 HSS-E-PM HARD CHROME YELLOW RING SHARK SP/FL TAP DIN 371/6 DORMER
HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
TARAUD MACHINE M 12 X1,75 E298 35DEG 6H DIN376 HSSE JAUNE
Aplicații
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 10.3 mm |
| Diametrul cozii | 7 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9 mm |
| Adâncimea firului | 16 mm |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 14.5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere