Mașină de filetat Dormer E298M22

Machine taps E298

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:E298M22
Rubix:d814129
EAN:7320760662984
Machine tap M22x2.50mm DIN 371

rezumat tehnic

Filetarem22 x 2,50
Diametrul filetării22 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : E298M22 DORMER - DORMER E298M22 TAP M22 X 2.50 MM 6290578


HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.

Aplicații

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Filetarem22 x 2,50
Diametrul filetării22 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului19.5 mm
Diametrul cozii14.5 mm
Adaptor de unitate pătrat18 mm
Adâncimea firului25 mm
Unghiul helixului40 °
Lungime totală140 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
  • Disponibil – Data livrării la cerere