Mașină de filetat Dormer E298M5

Machine taps E298

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:E298M5
Rubix:d812857
EAN:7320760663042
Machine tap M5x0.80mm DIN 371

rezumat tehnic

Filetarem5 x 0,80
Diametrul filetării5 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : E298M5 DORMER - E298M5 HSS-E-PM HARD CHROME YELLOW RING SHARK SP/FL TAP DIN 371/6 DORMER


HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
TARAUD MACHINE M 5 X0,80 E298 35DEG 6H DIN371 HSSE JAUNE

Aplicații

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Filetarem5 x 0,80
Diametrul filetării5 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului4.2 mm
Diametrul cozii4.9 mm
Adaptor de unitate pătrat6 mm
Adâncimea firului8 mm
Unghiul helixului40 °
Lungime totală70 mm
Materialul caroserieihss-e
Nu. de fire pe inch31.75
  • Disponibil – Data livrării la cerere