Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri Beta Tools 429FP 10
Machine taps for clearance holes, coarse pitch threads, HSS-CO steel 5%
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:429FP 10
Rubix:d1186124
Producator:004290010
EAN:8014230141558

Detalii produs : 429FP 10 BETA - GUN SHARPENING THREAD-CUTTER FOR STANDARD METRIC BLIND AND THROUGH BORES BETA TOOLS 429FP 10
Machine taps for clearance holes, coarse pitch threads, HSS-CO steel 5%
Puncte forte
Machine taps for clearance holes, coarse pitch threads, HSS-CO steel 5%
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 49 g |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Fir | 1.5 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Lungime totală | 100 mm |
| Diametrul forajului | 8 mm |
| Adâncimea firului | 24 mm |
| Lungimea capacității | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere