Nivel Spirit / Laser / Încadrat / Digital Roebuck 852002

Magnetic level

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:852002
Rubix:141997
EAN:3660338091681
Magnetic  trapezoidal level Length cm 60

rezumat tehnic

Lungime60 mm
Tipnivel spirit
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 852002 ROEBUCK - 852002 NIVELA MAGNETICA 600MM ROEBUCK


Shock resistant level.
4-point magnetic sole treated and ironed out.
Magnets screwed to the sole.
2 horizontal / vertical bubble vials.
Acrylic film block: antireflective.
Shock-resistant.
Epoxy Paint: Abrasion and weather resistance.
Accuracy 0.
5 to 1 mm/m.

Puncte forte

Magnetised base for fixing

Informații tehnice


atribute
Lungime60 mm
Tipnivel spirit
Eroare admisibilă0.5 mm/mn
  • Disponibil – Data livrării la cerere