Magnet - element mecanic standard Kipp K0550.03
Magnets shallow pot SmCo, Form A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0550.03
Rubix:d630383

Detalii produs : K0550.03 KIPP - K0550.03 KIPP
MAGNET, FORM:A SMCO, SHALLOW POT
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 2 g |
|---|---|
| Forță | 20 N |
| Lungime | 4.5 mm |
| Formă | a |
| Material | oțel |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere