Magnet - element mecanic standard Kipp K0563.05
Magnets shallow pot with tapped pin NdFeB, with rubber protective jacket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0563.05
Rubix:d627277
EAN:4059245170302



Detalii produs : 09114-05 KIPP - 09114-05 KIPP
MAGNET W.SPIGOT WITH TAPPED HOLE M04
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 104 g |
|---|---|
| Forță | 180 N |
| Lungime | 15 mm |
| Formă | rotund |
| Înălțime | 8.2 mm |
| Material | magnet |
| Diametru | 66 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere