Referințe
Riegler:810.08 K
Rubix:d537564
Producator:101093
EAN:4047322119481



Detalii produs : 810.08 K RIEGLER - 810.08 K RIEGLER
Combo-maintenance device G 1/4 0.5-10 bar. Filters, pressure regulators and mist lubricator combined in one device, extremely space-saving construction. / Pressure setting can be fixed by locking the handwheel. / Filling oil under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1114 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 1000 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 85 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
