Referințe
IMI Norgren:FL64-408
Rubix:d527909
Producator:FL64-408

Detalii produs : FL64-408 NORGREN - NORGREN FL64-408 1/2 FIL/LUB 40M AD M/FOG
Maintenance Unit 40 My G1/2
MAINTENANCE UNIT 40 MY G1/2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Tip | filter-/schmierstoffkombination (fl64) mit 40 µm element, automatischer ablauf |
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Conexiune | g1/2 (bspp/iso g) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere