Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 840622
MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:840622
Rubix:d759205
EAN:3660338060793

Documente
Detalii produs : 840622 MECALINE - 840622 MALE PARALLEL BANJO 6-M5 MECALINE
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Informații tehnice
atribute
| Tipul de filetare | cilindric |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 6 |
| Conexiunea 2 | 5 |
| Diametrul de legătură | m5 '' |
| Diametrul metric al tubului exterior | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere