Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 853146

MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING TECHNOPOLYMER

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:859803
Mecaline:853146
Rubix:220070
EAN:3660338093210
MALE BANJO FITTING Exterior tube diameter mm 6

rezumat tehnic

Tipul de filetarecilindric
Conexiunea 1g 1/8 in
Conexiunea 26 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 853146 - 853146 MECALINE


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarecilindric
Conexiunea 1g 1/8 in
Conexiunea 26 mm
Diametrul de legăturăg 1/8 ''
Diametrul metric al tubului exterior6 mm
Temperatura maximă80 °C
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere