Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 840657

MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:840657
Rubix:141271
EAN:3660338059513
PARALLEL MALE STRAIGHT FITTING Execution Cylindrical D.6-3/8

rezumat tehnic

Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 26
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 840657 MECALINE Fluid Power - 840657 CUPLA OD 6-3/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 26
Diametrul de legătură3/8 ''
Diametrul metric al tubului exterior6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere