Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883976

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:883976
Rubix:d758655
EAN:3660338373671
brand logo

rezumat tehnic

Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g1/8
Conexiunea 26
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 883976 MECALINE - 883976 RACORD RAPID FILET EXTERIOR 6MM-1/8 PTFE SEAL MECALINE


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarebsp
Conexiunea 1g1/8
Conexiunea 26
Diametrul de legătură1/8 ''
Diametrul metric al tubului exterior6 mm
Temperatura maximă80 °C
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere