Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883988
MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:883988
Rubix:d756792
EAN:3660338373794

Documente
Detalii produs : 883988 MECALINE - 883988 RACORD RAPID FILET EXTERIOR 12MM-1/2 PTFE SEAL MECALINE
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Informații tehnice
atribute
| Tipul de filetare | bspp |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g1/2 |
| Conexiunea 2 | 12 |
| Diametrul de legătură | 1/2 '' |
| Diametrul metric al tubului exterior | 12 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere