Racord de compresie Mecaline 858617

MALE TAPER ELBOW COMPRESSION FITTING

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:858617
Rubix:d759489
EAN:3660338136870
TAPERED ELBOW FITTING  16-1/2 R

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăr1/2 ''
Diametrul de conectare 216 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 858617 MECALINE - 858617 CUPLA COT TATA 16-R1/2 MECALINE


Body and nut of nickel-plated brass, with brass ring. Used to connect polyurethane, polyamide, copper, aluminium and steel pipes.
Suitable for compressed air, water, inert fluids and oil.

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăr1/2 ''
Diametrul de conectare 216 mm
Tipul de filetareconic
  • Disponibil – Data livrării la cerere