Racord de compresie Mecaline 869413
MALE TAPER ELBOW COMPRESSION FITTING
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:734366
Mecaline:869413
Rubix:d758453
EAN:3660338231506

Documente
Detalii produs : 869413 MECALINE - 869413 CUPLA COT TATA 8-R1/4 MECALINE
Body and nut of nickel-plated brass, with brass ring. Used to connect polyurethane, polyamide, copper, aluminium and steel pipes.
Suitable for compressed air, water, inert fluids and oil.
Suitable for compressed air, water, inert fluids and oil.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de legătură | r1/4 '' |
|---|---|
| Diametrul de conectare 2 | 8 mm |
| Tipul de filetare | conic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere