Racord de compresie Mecaline 859393

MALE TAPER TEE COMPRESSION FITTING

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:859393
Rubix:d760041
EAN:3660338144035
TAPERED TEE FITTING  6-1/8 R

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăr1/8 ''
Diametrul de conectare 26 mm

Documente

Detalii produs : 859393 MECALINE - 859393 RACORD T 6-1/8 R MECALINE


Body and nut of nickel-plated brass, with brass ring. Used to connect polyurethane, polyamide, copper, aluminium and steel pipes.
Suitable for compressed air, water, inert fluids and oil.

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăr1/8 ''
Diametrul de conectare 26 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere