Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-L1-10AW-M7-4
Manifold strip VABM-L1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABM-L1-10AW-M7-4
Rubix:d767266
Producator:566548
EAN:4052568100339
Documente
Detalii produs : VABM-L1-10AW-M7-4 FESTO - FESTO 566548 MANIFOLD RAIL
Manifold strip VABM-L1-10AW-M7-4 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 112,7 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere