Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-L1-10S-G18-12

Manifold strip VABM-L1

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABM-L1-10S-G18-12
Rubix:d766858
Producator:566567
EAN:4052568214333
VABM-L1-10S-G18-12 Manifold strip

Documente

Detalii produs : VABM-L1-10S-G18-12 FESTO - FESTO 566567 MANIFOLD RAIL


Manifold strip VABM-L1-10S-G18-12 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate217,7 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere