• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan

    Ciocan Facom 202A.1/2

    Manual Click Wrench

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:202A.1/2
    Rubix:d1341672
    EAN:3148511467206
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1370 1500 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1370 15001370 600 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1370 6001392HS 35 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1392HS 351392HS 60 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1392HS 601380T 800 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1380T 8004932363665 MILWAUKEE - WOOD DRILL MILWAUKEE 4932363665Ciocan Facom 200A.26Ciocan Facom 208A.401377T 450 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1377T 450205.F10 FACOM - HAMMER FACOM 205.F101380 800 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1380 800214.R25 FACOM - HAMMER FACOM 214.R251261H.270SR FACOM - HAMMER FACOM 1261H.270SRCiocan Facom 200H.40RFID1379F 18 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1379F 18
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut