Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell 23-201 07

Mănușă AlphaTec 23-201

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:23-201 07
Rubix:d810573
Producator:23201070
EAN:3252449016723
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime7
Lungime620 mm
Material de bazăpvc
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-201/7 ANSELL - ANSELL 23-201 ALPHATEC L/SLEEVE PVC COATING GLOVES BLUE SIZE 7


Cunoscut anterior sub denumirea de VersaTouch 23-201, mănușa AlphaTec 23-201 protejează eficient brațul împotriva substanțelor chimice și a lichidelor. Fiind foarte flexibilă chiar și la temperaturi scăzute, dextitatea este păstrată. Finisajul său aspru facilitează și asigură manipularea materialelor umede și alunecoase. În plus, manșeta sa termosudată oferă rezistență la lichide și protecție împotriva prafului.

Caracteristici:
Mănușa AlphaTec 23-201 de categoria 3 este fabricată din bumbac acoperit cu PVC. A fost tratată prin sablare pentru a oferi o aderență mai bună. Culoarea sa albastră permite o identificare ușoară. Disponibil în mărimile 7-10, este căptușit cu tricot pentru un plus de confort. Fiecare pungă conține 6 perechi de mănuși.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: PVC
- Categoria de protecție: 3
- Lungime: 620 mm
- Grosime: 1,60 mm
- Material suport: bumbac țesut
- Căptușeală: tricot de calibru 13
- Suprafață de prindere: adezivă prin sablare
- Model manșetă: termosudată anti-praf

Standardele:
Această mănușă este conformă cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/425 și cu standardele EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 și EN ISO 374-5:2016. Face parte din categoria III, garantând o protecție adecvată pentru manipularea substanțelor chimice și lucrările industriale.

Instrucțiuni de utilizare
1. Înainte de a pune mănușile, inspectați-le cu atenție pentru a vă asigura că nu prezintă rupturi, perforații sau semne de uzură.
2. Îmbrăcați mănușile pe mâini curate și uscate.
3. Pentru a scoate mănușile, evitați să atingeți suprafața exterioară. Prindeți mănușa de la încheietură și scoateți-o ușor, întorcând-o pe dos.

Informații despre marcă:
Ansell este o companie globală specializată în proiectarea și fabricarea de soluții de protecție pentru mâini și corp, destinate diverselor sectoare industriale și medicale. Ansell este recunoscută încă din 1893 pentru expertiza sa în materie de protecție împotriva riscurilor chimice, mecanice și biologice.
Comfortable, long sleeve PVC glove, with good dexterity and pliability even at low temperatures.

Puncte forte

Această mănușă lungă protejează împotriva substanțelor chimice (categoria 3). Este adecvată pentru contactul cu alimentele și are avantajul de a-și păstra flexibilitatea la temperaturi scăzute. De asemenea, oferă o prindere foarte bună datorită suprafeței sale netezite.

Aplicații

Mănușile AlphaTec 23-201 sunt recomandate pentru sectoare industriale precum industria auto, industria alimentară, industria petrolieră și a gazelor, industria chimică și, în general, pentru curățenie și întreținere.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime7
Lungime620 mm
Material de bazăpvc
ESDnu
Culoarenegru
Grosime1.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere