Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell 87-029-11
Mănușă AlphaTec 87-029
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ansell:87-029-11
Rubix:d811300
Producator:87029110

Detalii produs : 87-029-11 ANSELL - ANSELL 87-029 ALPHATEC NATURAL RUBBER LATEX GAUNTLETS BLUE SIZE 11
AlphaTec 87-029 este o mănușă de înaltă calitate concepută de Ansell din cauciuc latex căptușit cu nailon. Curbată natural, moale și aderentă pe suprafețe uscate și umede, este o mănușă ideală pentru protecție atât mecanică, cât și chimică și termică.
Caracteristici:
Această mănușă este construită pe o bază din nailon tricotat fără cusături, cu o grosime de 13, apoi acoperită în întregime cu latex din cauciuc natural. Finisajul cu efect craquelat asigură o prindere bună chiar și pe suprafețe umede. Grosimea mare și forma precurbată îmbunătățesc confortul pentru o utilizare îndelungată. Această mănușă rezistă foarte bine la căldura de contact, până la 250 °C timp de cel puțin 15 secunde. Pe lângă faptul că oferă o protecție excelentă împotriva abraziunii și tăieturilor, protejează mâinile și încheieturile împotriva unei varietăți de substanțe chimice: metanol, sodă caustică, acid sulfuric, acid azotic, peroxid de hidrogen și formaldehidă. Este o mănușă care oferă o dexteritate excelentă.
Specificații:
- Construcție: mănușă cu suport.
- Suport (căptușeală): poliamidă (nailon).
- Acoperire: latex din cauciuc natural.
- Finisaj: efect craquelé pe palmă.
- Grosime: 1,5 mm (pe palmă).
- Formă: pre-curbată.
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10 și 11.
- Lungime: 300 mm.
- Model manșetă: crispină.
- Culoare: albastru.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă, 10 pungi pe cutie.
- NQA: 1,5.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
B Standarde:B
Mănușa din latex AlphaTec 87-029 de la Ansell respectă următoarele standarde europene:
- EN 407 pentru rezistența la căldură prin contact de nivel 2;
- EN 388 pentru rezistența mecanică de nivel 2141A;
- EN 374-1 pentru rezistența chimică: Tip A (minimum 30 min), AKLMPT;
- EN 374-5 pentru rezistența la microorganisme.
- EN 21420 pentru cerințele generale.
Este un EPI de categoria III, certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Aceste mănuși îndeplinesc cerințele UE privind manipularea alimentelor.
Informații despre marcă:
Fondată în 1893, Ansell este un pionier mondial în soluții de protecție, în special prin inovațiile sale în domeniul mănușilor medicale, industriale și de uz casnic. Deținând câteva sute de brevete, compania se distinge prin tehnologiile sale de vârf și angajamentul său de a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din întreaga lume.
Caracteristici:
Această mănușă este construită pe o bază din nailon tricotat fără cusături, cu o grosime de 13, apoi acoperită în întregime cu latex din cauciuc natural. Finisajul cu efect craquelat asigură o prindere bună chiar și pe suprafețe umede. Grosimea mare și forma precurbată îmbunătățesc confortul pentru o utilizare îndelungată. Această mănușă rezistă foarte bine la căldura de contact, până la 250 °C timp de cel puțin 15 secunde. Pe lângă faptul că oferă o protecție excelentă împotriva abraziunii și tăieturilor, protejează mâinile și încheieturile împotriva unei varietăți de substanțe chimice: metanol, sodă caustică, acid sulfuric, acid azotic, peroxid de hidrogen și formaldehidă. Este o mănușă care oferă o dexteritate excelentă.
Specificații:
- Construcție: mănușă cu suport.
- Suport (căptușeală): poliamidă (nailon).
- Acoperire: latex din cauciuc natural.
- Finisaj: efect craquelé pe palmă.
- Grosime: 1,5 mm (pe palmă).
- Formă: pre-curbată.
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10 și 11.
- Lungime: 300 mm.
- Model manșetă: crispină.
- Culoare: albastru.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă, 10 pungi pe cutie.
- NQA: 1,5.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
B Standarde:B
Mănușa din latex AlphaTec 87-029 de la Ansell respectă următoarele standarde europene:
- EN 407 pentru rezistența la căldură prin contact de nivel 2;
- EN 388 pentru rezistența mecanică de nivel 2141A;
- EN 374-1 pentru rezistența chimică: Tip A (minimum 30 min), AKLMPT;
- EN 374-5 pentru rezistența la microorganisme.
- EN 21420 pentru cerințele generale.
Este un EPI de categoria III, certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Aceste mănuși îndeplinesc cerințele UE privind manipularea alimentelor.
Informații despre marcă:
Fondată în 1893, Ansell este un pionier mondial în soluții de protecție, în special prin inovațiile sale în domeniul mănușilor medicale, industriale și de uz casnic. Deținând câteva sute de brevete, compania se distinge prin tehnologiile sale de vârf și angajamentul său de a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din întreaga lume.
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.
Puncte forte
- Prindere excelentă datorită efectului craquelé, atât în medii umede, cât și uscate.
- Protecție versatilă: mecanică, termică și chimică.
- Flexibilitate și dexteritate ridicate pentru o manipulare precisă.
- Confort optim datorită formei anatomice și suportului fără cusături.
- Certificare pentru contactul cu alimentele.
- Protecție versatilă: mecanică, termică și chimică.
- Flexibilitate și dexteritate ridicate pentru o manipulare precisă.
- Confort optim datorită formei anatomice și suportului fără cusături.
- Certificare pentru contactul cu alimentele.
Aplicații
Această mănușă din latex armat este ideală pentru o varietate de aplicații, inclusiv:
- Curățarea și întreținerea suprafețelor.
- Manipularea produselor chimice: transvasare, vopsire, detergenți…
- Prelucrarea peștelui și ostricultură: deschiderea stridiilor, curățarea de cochilii etc.
- Industria chimică generală.
- Întreținerea mașinilor industriale.
- Curățarea și întreținerea suprafețelor.
- Manipularea produselor chimice: transvasare, vopsire, detergenți…
- Prelucrarea peștelui și ostricultură: deschiderea stridiilor, curățarea de cochilii etc.
- Industria chimică generală.
- Întreținerea mașinilor industriale.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 11 |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Valoarea protecției chimice | aklmpt |
| Material de bază | latex |
| ESD | nu |
| Culoare | negru |
| Grosime | 1.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere