Referințe
MAPA:34493001
Rubix:d790412
Producator:34493001
EAN:3245424931210

Detalii produs : 493 11 MAPA - 493 11 MAPA
Mănușa Ultranitril 493 de la MAPA este concepută pentru manipularea substanțelor chimice cu contact prelungit sau imersie intermitentă. Designul său din nitril și lungimea de 390 mm protejează eficient mâinile și antebrațul. Combinând protecția chimică și rezistența mecanică, este potrivită pentru mediile industriale și agricole.
Caracteristici:
Mănușa Ultranitril 493 combină materialul din nitril cu o manșetă lungă pentru a oferi protecție chimică în cazul contactului prelungit cu substanțe chimice. Este concepută pentru operațiuni care implică solvenți, baze sau substanțe utilizate în tratamentele fitosanitare.
Suprafața exterioară prezintă un relief antiderapant. Această textură contribuie la menținerea unei prinderi stabile în timpul manipulării obiectelor umede sau alunecoase, cum ar fi butoaiele cu produse chimice sau echipamentele de tratare. Formula fără silicon limitează urmele și defectele pe anumite suprafețe înainte de vopsire. La rândul său, finisajul interior flocat îmbunătățește confortul la purtare în timpul manipulărilor repetate.
Ambalajul individual este optimizat pentru a limita deșeurile de plastic și conține o parte din materiale reciclate.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: verde
- Finisaj interior: flocat
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Lungime: 390 mm
- Grosime: 0,55 mm
- Rezistivitate de suprafață: 8,3 × 10¹⁰ Ω (măsurată conform EN 1149-1 la 25 % umiditate relativă)
- Rezistență verticală: 1,2 × 10¹⁰ Ω (măsurată conform EN 1149-2 la 25 % umiditate relativă)
- Ambalare: 1 pereche / pungă; 10 perechi / pungă; 50 perechi / cutie
Standarde:
- Marcaj CE - EPI Categoria III: echipament de protecție individuală destinat riscurilor grave sau ireversibile. Conformitatea implică un control efectuat de un organism notificat și un sistem de monitorizare a calității
- EN 388 - 4102X: standard privind riscurile mecanice. Acesta evaluează rezistența mănușii la abraziune (4/4), la tăiere (1/5), la rupere (0/4) și la perforare (2/4)
- EN ISO 374-1 - Tip A (AJKOPT): standard privind protecția împotriva substanțelor chimice. Clasificarea de tip A indică o rezistență testată la mai multe substanțe chimice de referință
- EN ISO 374-5: standard privind protecția împotriva microorganismelor, inclusiv bacterii și ciuperci
- ISO 18889 - nivel G2: standard privind mănușile utilizate pentru manipularea pesticidelor diluate sau concentrate
- EN 21420 - dexteritate 5/5: standard care definește cerințele generale pentru mănușile de protecție și evaluează, în special, dexteritatea
Caracteristici:
Mănușa Ultranitril 493 combină materialul din nitril cu o manșetă lungă pentru a oferi protecție chimică în cazul contactului prelungit cu substanțe chimice. Este concepută pentru operațiuni care implică solvenți, baze sau substanțe utilizate în tratamentele fitosanitare.
Suprafața exterioară prezintă un relief antiderapant. Această textură contribuie la menținerea unei prinderi stabile în timpul manipulării obiectelor umede sau alunecoase, cum ar fi butoaiele cu produse chimice sau echipamentele de tratare. Formula fără silicon limitează urmele și defectele pe anumite suprafețe înainte de vopsire. La rândul său, finisajul interior flocat îmbunătățește confortul la purtare în timpul manipulărilor repetate.
Ambalajul individual este optimizat pentru a limita deșeurile de plastic și conține o parte din materiale reciclate.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: verde
- Finisaj interior: flocat
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Lungime: 390 mm
- Grosime: 0,55 mm
- Rezistivitate de suprafață: 8,3 × 10¹⁰ Ω (măsurată conform EN 1149-1 la 25 % umiditate relativă)
- Rezistență verticală: 1,2 × 10¹⁰ Ω (măsurată conform EN 1149-2 la 25 % umiditate relativă)
- Ambalare: 1 pereche / pungă; 10 perechi / pungă; 50 perechi / cutie
Standarde:
- Marcaj CE - EPI Categoria III: echipament de protecție individuală destinat riscurilor grave sau ireversibile. Conformitatea implică un control efectuat de un organism notificat și un sistem de monitorizare a calității
- EN 388 - 4102X: standard privind riscurile mecanice. Acesta evaluează rezistența mănușii la abraziune (4/4), la tăiere (1/5), la rupere (0/4) și la perforare (2/4)
- EN ISO 374-1 - Tip A (AJKOPT): standard privind protecția împotriva substanțelor chimice. Clasificarea de tip A indică o rezistență testată la mai multe substanțe chimice de referință
- EN ISO 374-5: standard privind protecția împotriva microorganismelor, inclusiv bacterii și ciuperci
- ISO 18889 - nivel G2: standard privind mănușile utilizate pentru manipularea pesticidelor diluate sau concentrate
- EN 21420 - dexteritate 5/5: standard care definește cerințele generale pentru mănușile de protecție și evaluează, în special, dexteritatea
Puncte forte
- Rezistență mecanică a nitrilului: durată de utilizare prelungită împotriva abraziunii și perforării
- Suprafață antiderapantă: manipulare mai sigură a obiectelor umede sau alunecoase
- Manșetă lungă: acoperire extinsă a mâinii și antebrațului
- Protecție chimică certificată: utilizare posibilă în prezența mai multor substanțe chimice testate conform standardelor europene
- Design fără silicon: limitarea amprentelor pe tablă sau sticlă înainte de vopsire
- Ambalaj din materiale reciclate: reducerea impactului asupra mediului asociat ambalării
- Suprafață antiderapantă: manipulare mai sigură a obiectelor umede sau alunecoase
- Manșetă lungă: acoperire extinsă a mâinii și antebrațului
- Protecție chimică certificată: utilizare posibilă în prezența mai multor substanțe chimice testate conform standardelor europene
- Design fără silicon: limitarea amprentelor pe tablă sau sticlă înainte de vopsire
- Ambalaj din materiale reciclate: reducerea impactului asupra mediului asociat ambalării
Aplicații
Ultranitril 493 este utilizat în medii în care manipularea substanțelor chimice necesită o protecție durabilă a mâinilor și a antebrațului. În industria mecanică și auto, este folosit în special în timpul operațiunilor de tratare sau dedegresare a metalelor cu solvenți.
În industria chimică, această mănușă este potrivită pentru manipularea butoaielor cu produse chimice sau pentru operațiunile de întreținere care implică substanțe corozive. Alte sectoare o utilizează pentru curățarea rolelor de tipar sau pentru operațiunile de prelucrare și finisare a lemnului.
Sectorul agricol constituie, de asemenea, un domeniu de utilizare frecvent. Sarcinile includ prepararea amestecului, manipularea pesticidelor, umplerea rezervoarelor, aplicarea și pulverizarea produselor fitosanitare, precum și curățarea echipamentelor de tratare și gestionarea deșeurilor asociate.
În industria chimică, această mănușă este potrivită pentru manipularea butoaielor cu produse chimice sau pentru operațiunile de întreținere care implică substanțe corozive. Alte sectoare o utilizează pentru curățarea rolelor de tipar sau pentru operațiunile de prelucrare și finisare a lemnului.
Sectorul agricol constituie, de asemenea, un domeniu de utilizare frecvent. Sarcinile includ prepararea amestecului, manipularea pesticidelor, umplerea rezervoarelor, aplicarea și pulverizarea produselor fitosanitare, precum și curățarea echipamentelor de tratare și gestionarea deșeurilor asociate.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 11 |
|---|---|
| Lungime | 390 mm |
| Valoarea protecției chimice | ajkopt |
| Material de bază | nitril |
| ESD | nu |
| Culoare | verde |
| Grosime | 0.55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
