Mănuși de unică folosință Tegera 85801-9
Mănușă de unică folosință TEGERA 85801
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:85801-9
Rubix:107175
EAN:7340118324357

Documente
Detalii produs : 85801-9 TEGERA - MANUSI TEGERA 85801 MARIMEA 9 5PER/SET EJENDALS
Tegera 85801 este o mănușă de unică folosință din nitril, concepută pentru protecția mâinilor sensibile în medii cu risc microbiologic, uleioase sau umede. Formula sa fără acceleratori o face o alegere potrivită pentru posturile de lucru sensibile.
Caracteristici:
Tegera 85801 este fabricat din nitril cu o grosime de 0,15 mm, ceea ce îi conferă o bună flexibilitate și sensibilitate tactilă la vârfurile degetelor. Vârfurile texturate facilitează prinderea uneltelor și a pieselor, chiar și în condiții umede sau unsuroase. Mănușa este nepudrată, impermeabilă și rezistentă la uleiuri și grăsimi. Formula sa fără latex și fără acceleratori limitează riscul de reacții cutanate.
Manșeta extra-lungă de 280 mm asigură o protecție extinsă a încheieturii și a antebrațului. Compatibilă cu ecranele tactile, permite interacțiunea cu interfețele digitale fără a fi necesară scoaterea mănușii. Aprobat pentru manipularea produselor alimentare, se adaptează la diverse contexte, de la ateliere industriale la bucătării profesionale.
Specificații:
- Tip: mănuși de unică folosință.
- Categorie EPI: 3.
- Material: nitril.
- Grosime: 0,15 mm.
- Lungime: 280 mm.
- Culoare: violet.
- Interior: fără pudră.
- Tip de manșetă: margini rulate.
- Dexteritate: 5.
- NQA: 1,5.
- Ambalare: pungă.
- Număr de pungi pe cutie: 60.
- Mai multe mărimi disponibile.
B Standarde:B
EN ISO 21420:2020: standard general privind mănușile de protecție, care acoperă cerințele de construcție, siguranță și confort.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 - Tip B, coduri JKPT: standard care definește rezistența la substanțele chimice periculoase.
EN ISO 374-5:2016 - Viruși: standard care atestă rezistența la microorganisme, inclusiv la viruși.
Marcaj CE (Cat. III): marcaj european care confirmă conformitatea cu echipamentele de protecție individuală din categoria III, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.
Caracteristici:
Tegera 85801 este fabricat din nitril cu o grosime de 0,15 mm, ceea ce îi conferă o bună flexibilitate și sensibilitate tactilă la vârfurile degetelor. Vârfurile texturate facilitează prinderea uneltelor și a pieselor, chiar și în condiții umede sau unsuroase. Mănușa este nepudrată, impermeabilă și rezistentă la uleiuri și grăsimi. Formula sa fără latex și fără acceleratori limitează riscul de reacții cutanate.
Manșeta extra-lungă de 280 mm asigură o protecție extinsă a încheieturii și a antebrațului. Compatibilă cu ecranele tactile, permite interacțiunea cu interfețele digitale fără a fi necesară scoaterea mănușii. Aprobat pentru manipularea produselor alimentare, se adaptează la diverse contexte, de la ateliere industriale la bucătării profesionale.
Specificații:
- Tip: mănuși de unică folosință.
- Categorie EPI: 3.
- Material: nitril.
- Grosime: 0,15 mm.
- Lungime: 280 mm.
- Culoare: violet.
- Interior: fără pudră.
- Tip de manșetă: margini rulate.
- Dexteritate: 5.
- NQA: 1,5.
- Ambalare: pungă.
- Număr de pungi pe cutie: 60.
- Mai multe mărimi disponibile.
B Standarde:B
EN ISO 21420:2020: standard general privind mănușile de protecție, care acoperă cerințele de construcție, siguranță și confort.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 - Tip B, coduri JKPT: standard care definește rezistența la substanțele chimice periculoase.
EN ISO 374-5:2016 - Viruși: standard care atestă rezistența la microorganisme, inclusiv la viruși.
Marcaj CE (Cat. III): marcaj european care confirmă conformitatea cu echipamentele de protecție individuală din categoria III, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.
An accelerator free nitrile glove with textured fingertips for secure handling of tools. 10-pack.
Puncte forte
- Vârfuri de degete texturate care permit o prindere sigură a pieselor, uneltelor și suprafețelor alunecoase.
- Compoziție fără latex și fără acceleratori, reducând riscul de sensibilizare cutanată în cazul purtării îndelungate.
- Manșetă prelungită la 280 mm, care protejează încheietura mâinii și o parte a antebrațului împotriva stropirii și contactului contaminant.
- Compatibilitate cu ecranele tactile, menținând productivitatea fără întreruperea fluxului de lucru.
- Aprobat pentru manipularea alimentelor.
- Compoziție fără latex și fără acceleratori, reducând riscul de sensibilizare cutanată în cazul purtării îndelungate.
- Manșetă prelungită la 280 mm, care protejează încheietura mâinii și o parte a antebrațului împotriva stropirii și contactului contaminant.
- Compatibilitate cu ecranele tactile, menținând productivitatea fără întreruperea fluxului de lucru.
- Aprobat pentru manipularea alimentelor.
Aplicații
Modelul 85801 se utilizează în medii în care este necesară protecția împotriva agenților biologici, a uleiurilor și a umidității, fără a sacrifica dexteritatea manuală. Structura sa subțire și manșeta lungă îl fac deosebit de potrivit pentru posturile de asamblare de precizie, de control al calității sau de întreținere ușoară din sectoarele industriei auto și agroalimentare. În domeniul restaurantelor și al hotelurilor (HoReCa), acesta răspunde cerințelor de igienă legate de manipularea produselor alimentare. Activitățile de curățenie, de servire și de îngrijire beneficiază, de asemenea, de rezistența sa la agenții biologici și de impermeabilitatea sa. Adaptată spațiilor uleioase, umede sau sensibile din punct de vedere microbiologic, mănușa este potrivită atât pentru liniile de producție, cât și pentru intervențiile punctuale în medii murdare sau contaminate.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Lungime | 280 mm |
| Culoare | violet |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.15 mm |
| Pulbere | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
