Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 880409

Mănușă G-CUT NIT D

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:880409
Rubix:d787583
EAN:3660338338199
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiered
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 880409 GISS - 880409 MANUSI G-CUT NIT D MARIME 10 UE12 GISS


Mănușile G-CUT NIT D ale mărcii GISS sunt concepute pentru a oferi o protecție eficientă împotriva riscurilor mecanice în mediile industriale. Dubla lor acoperire cu nitril le conferă o aderență excelentă, chiar și în medii uleioase, asigurând în același timp confort și precizie în timpul lucrărilor de manipulare sau asamblare.

Caracteristici:
Aceste mănuși rezistente la tăieturi sunt fabricate din fibre de polietilenă de înaltă performanță (HPPE) tricotate fără cusături, oferind o rezistență mecanică ridicată, menținând în același timp o flexibilitate bună. Designul lor include un strat dublu de nitril, cu un prim strat neted de culoare albastră care acoperă palmele, degetele și trei sferturi din dos, urmat de un strat granulat de culoare neagră pe palmă și vârfurile degetelor. Acest strat dublu garantează atât o etanșeitate excelentă, cât și o aderență optimă, inclusiv în prezența uleiului sau a grăsimii.

Specificații:
- Tip: mănuși tricotate fără cusături.
- Material: fibră de polietilenă de înaltă performanță (HPPE).
- Grosime: 13.
- Acoperire: dublă acoperire cu nitril.
- Stratul 1: nitril albastru neted, impermeabil (palmă, degete, 3/4 din dos).
- Stratul 2: nitril negru granulat (palmă, vârfurile degetelor).
- Disponibile în numeroase mărimi.
- Formă: anatomică (confortabilă).
- Margine colorată la încheietură în funcție de mărime.

B Standarde:B
- Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP).
Certificat conform:
- EN 21420: cerințe generale și metode de testare pentru mănuși de protecție.
- EN 388: protecție împotriva riscurilor mecanice (4X43D).

Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS se impune ca un actor major în domeniul echipamentelor de protecție individuală (EPI) în Europa. Marca oferă o gamă completă de produse care acoperă protecția capului, a mâinilor, a corpului, a picioarelor, precum și protecția împotriva căderilor și dispozitive pentru căile respiratorii și auditive. Aproape 40.000 de clienți au încredere în GISS pentru protecția echipelor lor. Marca se distinge prin utilizarea de materii prime de înaltă calitate și respectarea riguroasă a standardelor europene. Parte a grupului Rubix, GISS beneficiază de o prezență în peste 22 de țări, cu peste 650 de agenții, garantând proximitate și asistență personalizată în toată Europa.

Puncte forte

- Dublă acoperire cu nitril care oferă impermeabilitate și aderență în medii uleioase.
- Rezistență ridicată la abraziune, rupere și perforare pentru o durabilitate sporită.
- Confort optim datorită tricotului fără cusături și formei anatomice.
- Gamă largă de mărimi pentru o potrivire adaptată fiecăruia.

Aplicații

Mănușile G-CUT NIT D sunt ideale pentru profesioniștii din sectoarele industriale în care riscurile mecanice sunt semnificative. Sunt utilizate în industria auto, subcontractarea metalurgică, prelucrarea metalelor, prelucrarea sticlei, întreținerea industrială și mecanică. Sunt perfecte pentru lucrări de montare, asamblare sau operațiuni de manipulare în medii grase sau uleioase.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiered
Material de bazăhppe
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime