Mănuși de unică folosință GISS 895057
Mănușă G-Nitrile Blue
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS:895057
Rubix:d785933
EAN:3660338474415

Documente
Detalii produs : 895057 GISS - 895057 MANUSI G-NITRILE ALBASTRE UNICA FOLOSINTA MARIME XS GISS
Mănușile de unică folosință GISS G-Nitrile Blue oferă o protecție fiabilă și confortabilă pentru numeroase aplicații profesionale. Fabricate din nitril albastru, acestea asigură o barieră excelentă împotriva substanțelor chimice, agenților biologici și contaminanților alimentari. Designul lor ambidextru și fără pudră garantează o utilizare igienică.
Caracteristici:
Mănușile de unică folosință G-Nitrile Blue se disting prin fabricația din nitril de înaltă calitate, oferind atât flexibilitate, cât și rezistență la perforare. Textura lor netedă, combinată cu vârfurile degetelor microtexturate, îmbunătățește prinderea și precizia mișcărilor, chiar și în prezența lichidelor. Grosimea lor variabilă optimizează protecția, menținând în același timp o sensibilitate tactilă excelentă. Concepute pentru o singură utilizare, acestea permit prevenirea eficientă a contaminărilor încrucișate în sectoarele alimentar, industrial și de întreținere.
B Specificații:B - Material: nitril. - Culoare: albastru.
- Tip: nesterile, fără pudră, ambidextre.
- Textură: netedă cu vârfuri de degete microtexturate.
- AQL: 1,5.
- Mărime: numeroase mărimi disponibile.
- Grosime: manșetă 0,05 mm (+/-0,01) / palmă 0,06 mm (+/-0,01) / vârfuri ale degetelor 0,11 mm (+/-0,02).
- Lungime: ≥ 240 mm.
- Margini: rulate.
- Ambalare: cutie de 100 de mănuși (50 de perechi).
- Dimensiuni cutie: 21,5 x 12 x 6 cm.
- Greutate netă cutie: 450 g.
- Temperatură și condiții de depozitare: loc răcoros, ferit de lumină, ozon și umiditate.
B Standarde:B
- Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP, categoria III.
- EN ISO 21420: cerințe generale.
- EN ISO 374-1/Tipul B: K (hidroxid de sodiu 40%) nivel 6, P (peroxid de hidrogen 30%) nivel 4, T (formaldehidă 37%) nivel 6.
- EN ISO 374-5: protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor.
- Conform cu reglementările privind materialele și obiectele destinate să intre în contact cu produsele alimentare (compatibil cu alimente apoase, acide, alcoolice și grase).
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS sprijină profesioniștii europeni în protejarea echipelor lor, oferind echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță de înaltă calitate. Marca deservește astăzi aproape 40.000 de clienți din toată Europa, cu o gamă care acoperă protecția capului, a ochilor, a căilor respiratorii, a auzului, a mâinilor, a corpului, a picioarelor și protecția împotriva căderilor. GISS se angajează să respecte cele mai stricte standarde europene, utilizând materiale de cea mai bună calitate și colaborând cu cei mai buni furnizori din lume. Marcă exclusivă a Rubix, GISS pune accentul pe fiabilitate și siguranță.
Caracteristici:
Mănușile de unică folosință G-Nitrile Blue se disting prin fabricația din nitril de înaltă calitate, oferind atât flexibilitate, cât și rezistență la perforare. Textura lor netedă, combinată cu vârfurile degetelor microtexturate, îmbunătățește prinderea și precizia mișcărilor, chiar și în prezența lichidelor. Grosimea lor variabilă optimizează protecția, menținând în același timp o sensibilitate tactilă excelentă. Concepute pentru o singură utilizare, acestea permit prevenirea eficientă a contaminărilor încrucișate în sectoarele alimentar, industrial și de întreținere.
B Specificații:B - Material: nitril. - Culoare: albastru.
- Tip: nesterile, fără pudră, ambidextre.
- Textură: netedă cu vârfuri de degete microtexturate.
- AQL: 1,5.
- Mărime: numeroase mărimi disponibile.
- Grosime: manșetă 0,05 mm (+/-0,01) / palmă 0,06 mm (+/-0,01) / vârfuri ale degetelor 0,11 mm (+/-0,02).
- Lungime: ≥ 240 mm.
- Margini: rulate.
- Ambalare: cutie de 100 de mănuși (50 de perechi).
- Dimensiuni cutie: 21,5 x 12 x 6 cm.
- Greutate netă cutie: 450 g.
- Temperatură și condiții de depozitare: loc răcoros, ferit de lumină, ozon și umiditate.
B Standarde:B
- Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP, categoria III.
- EN ISO 21420: cerințe generale.
- EN ISO 374-1/Tipul B: K (hidroxid de sodiu 40%) nivel 6, P (peroxid de hidrogen 30%) nivel 4, T (formaldehidă 37%) nivel 6.
- EN ISO 374-5: protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor.
- Conform cu reglementările privind materialele și obiectele destinate să intre în contact cu produsele alimentare (compatibil cu alimente apoase, acide, alcoolice și grase).
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS sprijină profesioniștii europeni în protejarea echipelor lor, oferind echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță de înaltă calitate. Marca deservește astăzi aproape 40.000 de clienți din toată Europa, cu o gamă care acoperă protecția capului, a ochilor, a căilor respiratorii, a auzului, a mâinilor, a corpului, a picioarelor și protecția împotriva căderilor. GISS se angajează să respecte cele mai stricte standarde europene, utilizând materiale de cea mai bună calitate și colaborând cu cei mai buni furnizori din lume. Marcă exclusivă a Rubix, GISS pune accentul pe fiabilitate și siguranță.
Puncte forte
- Rezistență chimică excelentă împotriva multor produse agresive.
- Confort și flexibilitate pentru o utilizare îndelungată fără oboseală.
- Prindere îmbunătățită datorită vârfurilor degetelor microtexturate.
- Compatibilitate alimentară pentru utilizare în industria agroalimentară.
- Protecție de nivel înalt de categoria III.
- Confort și flexibilitate pentru o utilizare îndelungată fără oboseală.
- Prindere îmbunătățită datorită vârfurilor degetelor microtexturate.
- Compatibilitate alimentară pentru utilizare în industria agroalimentară.
- Protecție de nivel înalt de categoria III.
Aplicații
Ideale pentru industria agroalimentară, alimentația colectivă și prelucrarea alimentelor, mănușile GISS G-Nitrile Blue sunt potrivite și pentru mediile industriale și operațiunile de întreținere. Compatibilitatea lor cu diferite tipuri de alimente și rezistența ridicată la agenții chimici le fac o alegere sigură pentru laboratoare, ateliere de producție, bucătării profesionale și șantiere de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | albastru |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.11 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere