Mănuși de protecție pentru lucrări de precizie GISS 839972

Mănușă G-WISP 2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:839972
Rubix:d782693
EAN:3660338055430
Gloves G-WISP (Lambskin full grain) Size 8

rezumat tehnic

Mărime8
Acoperirea mănușilorfără
Nivelul de rezistență la abraziune2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 839972 GISS - 839972 MANUSI G-WISP (PIELE OAIE) MARIME 8 GISS


Mănușa G-WISP 2 de la marca GISS este o mănușă de protecție de înaltă calitate, concepută pentru a oferi o flexibilitate excepțională și un confort optim în medii uscate. Fabricată din piele de miel, aceasta combină finețea, ușurința și rezistența, ceea ce o face o alegere ideală pentru lucrări de precizie care necesită o mare libertate de mișcare.

Caracteristici:
Mănușa G-WISP 2 se distinge prin confecționarea integrală din piele de miel, un material recunoscut pentru finețea și flexibilitatea sa. Acest design oferă o senzație plăcută la atingere și o adaptabilitate naturală la forma mâinii. Este prevăzut cu un elastic de strângere pe dos, care asigură o fixare sigură și o ajustare adaptată fiecărui utilizator. Această mănușă este ideală pentru operațiuni de manipulare fină, asamblare sau întreținere în medii uscate, unde confortul și dexteritatea sunt esențiale.

Specificații:
• Material principal: piele de miel
• Căptușeală: fără
• Fixare: elastic pe dos
• Mediu de utilizare: uscat

















































































<
• Material principal: piele de miel
• Acoperire: fără
• Fixare: elastic pe dos
• Mediu de utilizare: uscat
• ESD: nu
• Contact alimentar: nu
• Culoare: alb natural

Standarde:
• EN 388 + A1 (2122X): rezistență la abraziune de nivel 2, rezistență la tăiere de nivel 1, rezistență la rupere de nivel 2, rezistență la perforare de nivel 2.
• Regulamentul (UE) 2016/425: privind echipamentele de protecție individuală, acest regulament garantează că mănușile îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și siguranță în Uniunea Europeană.
• EN ISO 21420: standard care definește cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție, incluzând o potrivire ergonomică, asigurarea siguranței materialelor utilizate și furnizarea de informații precise privind utilizarea.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului RUBIX, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS a reușit să dezvolte o gamă completă de produse de siguranță. GISS dorește să ofere soluții de siguranță fiabile la prețuri competitive, fără a compromite protecția și bunăstarea lucrătorilor. Marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și confort. Prin asocierea cu cei mai buni producători la nivel mondial, GISS garantează o accesibilitate și o disponibilitate excepționale ale produselor sale, răspunzând astfel nevoilor variate ale companiilor din întreaga Europă.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X

Puncte forte

• Flexibilitate excepțională datorită pielii de miel
• Fixare ajustată datorită elasticului din spate
• Rezistență bună la abraziune și rupere
• Ideal pentru lucrări de precizie și manipulări fine
• Potrivit pentru medii uscate, fără riscuri chimice sau termice

Aplicații

Această mănușă de protecție este ideală pentru operațiuni de montare, asamblare, întreținere sau manipulare a uneltelor manuale și electrice. Este perfectă pentru mediile uscate din sectoarele logisticii, depozitării, bricolajului sau reparațiilor. Designul său confortabil și flexibil facilitează mișcările precise și repetitive, asigurând în același timp protecția necesară împotriva riscurilor mecanice obișnuite.

Informații tehnice


atribute
Mărime8
Acoperirea mănușilorfără
Nivelul de rezistență la abraziune2
Material de bazăpiele
ESDnu
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime