Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 880382

Mănușă HIGH-CUT NIT E

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:880382
Rubix:d787573
EAN:3660338337963
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime11
Nivelul de rezistență la tăieree
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 880382 GISS - 880382 MANUSI G-HIGH CUT NIT E MARIME 11 UE6 GISS


Protecție eficientă împotriva tăieturilor, aderență excelentă, durabilitate ridicată: mănușile HIGH-CUT NIT E ale mărcii GISS sunt concepute pentru a răspunde cerințelor stricte ale mediilor industriale.

Caracteristici:
Aceste mănuși sunt tricotate fără cusături, combinând fibre High Cut cu o fibră de aramidă ușoară pentru o protecție maximă împotriva tăieturilor, garantând în același timp o mare ușurință. Grosimea lor de 13 asigură o dexteritate excelentă, esențială pentru sarcinile de precizie. Dubla acoperire cu nitril negru pe palmă și vârfurile degetelor îmbunătățește considerabil aderența pe suprafețe uscate sau uleioase. Respirabile și confortabile, se pot purta cu ușurință pe perioade lungi de timp, fără disconfort sau transpirație excesivă. Sunt foarte robuste și rezistente la abraziune.

B Specificații:B - Numeroase mărimi disponibile.
- Material: fibre de înaltă tehnologie + fibră aramidică ușoară.
- Tricot: fără cusături.
- Grosime: 13.
- Acoperire: dublă acoperire cu nitril negru (palmă + vârfurile degetelor).
- Nivel de protecție la tăiere: nivel E conform EN ISO 13997.
- Margine colorată pentru recunoașterea ușoară a mărimilor.

Standarde:
Mănușile HIGH-CUT NIT E sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală (EPI). Acestea au făcut obiectul unei examinări UE de tip (modulul B) de către organismul notificat CTC nr. 0075. Au fost testate conform standardelor EN 21420 și EN 388. Acestea prezintă următoarele niveluri de protecție:
- 4/4 pentru rezistența la abraziune;
- 4/4 pentru rezistența la rupere;
- 2/4 pentru rezistența la perforare;
- E/F pentru rezistența la tăiere (26 N).

Informații despre marcă:
GISS este o marcă franceză specializată în EIP de peste 25 de ani. Aceasta furnizează 40.000 de clienți din Europa cu produse certificate care acoperă toate nevoile de protecție individuală. Se bazează pe rețeaua Rubix de 650 de agenții din 22 de țări.

Puncte forte

- Dublă acoperire cu nitril care garantează o aderență optimă pe suprafețe uscate și uleioase.
- Protecție excelentă împotriva tăieturilor, cu nivel E. - Gama largă de mărimi pentru a se adapta tuturor utilizatorilor. - Tricotaj fără cusături și fibre tehnice care asigură confort, respirabilitate și precizie în mișcări. - Durabilitate ridicată datorită rezistenței foarte bune la abraziune și rupere.

Aplicații

Aceste mănuși rezistente la tăieturi sunt concepute pentru o gamă largă de activități industriale. Sunt perfecte pentru operațiuni de manipulare generală, metalurgie, aeronautică, construcții, producție, industria plasticului, alimentație, agricultură, piscicultură și pescuit în larg. Datorită designului lor, sunt ideale pentru mediile în care prinderea precisă, protecția împotriva tăieturilor și durabilitatea sunt esențiale.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime11
Nivelul de rezistență la tăieree
Material de bazăpara-aramid
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime