Mănuși de protecție pentru lucrări generale Ansell 48-101 07

Mănușă HyFlex® 48-101

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:48-101 07
Rubix:51664
Producator:48101070
EAN:0076490446864
ANSELL Gloves SENSILITE 48-101 MT 7
brand logo

rezumat tehnic

Mărime7
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 48-101-7 ANSELL - MANUSI 48-101/7 ANSELL


Mănușile de manipulare generală Ansell HyFlex 48-101 sunt concepute pentru a oferi o soluție versatilă și durabilă pentru manipulări ușoare. Datorită stratului de acoperire din poliuretan și căptușelii din nailon fin, aceste mănuși oferă o dexteritate excelentă, permițând manipulări precise în medii uscate sau ușor uleioase. Culoarea neagră a mănușilor este ideală pentru a ascunde murdăria, prelungind astfel durata de viață a mănușilor.

Caracteristici:
Rezistente la abraziune, aceste mănuși sunt special concepute pentru a oferi o durabilitate remarcabilă, fiind în același timp versatile și adaptate diverselor aplicații. Acoperite cu un strat subțire și flexibil de nailon, aceste mănuși garantează, de asemenea, o dexteritate optimă. Stratul de poliuretan de pe palmă oferă o sensibilitate tactilă, ideală pentru manipulări precise în medii uscate sau ușor uleioase. Culoarea neagră a mănușilor contribuie la ascunderea urmelor de murdărie, permițând o utilizare prelungită. Manșeta tricotată îmbunătățește ajustarea și confortul utilizatorilor, permițând o utilizare îndelungată fără disconfort.

Specificații:
- Acoperire: Poliuretan (PU) pe palmă
- Căptușeală: Nylon fin
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 220–270 mm (8,66–10,63 inci)
- Culoare: Negru
- Ambalare: 12 perechi pe pungă, 12 pungi pe cutie
- Grosime: 13

Standardele:
Mănușile HyFlex 48-101 sunt conforme cu standardele EN 388: 4131A, asigurând o rezistență excelentă la abraziune (4/4) și o rezistență foarte bună la rupere (3/4). Aceste standarde garantează calitatea și siguranța mănușilor pentru diverse utilizări industriale.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.

Comfort and protection for lightweight applications.

Puncte forte

- Rezistență maximă la abraziune, sporind durabilitatea mănușilor;
- Dexteritate sporită, datorită nailonului fin, facilitând sarcinile de manipulare precise;
- Sensibilitate tactilă ridicată, ideală pentru medii uscate sau ușor uleioase care necesită manipulări fine;
- Culoare neagră practică, care maschează murdăria și prelungește durata de utilizare a mănușilor;
- Ușoare și flexibile, potrivite perfect pentru aplicații care necesită un control manual precis.

Aplicații

Mănușile HyFlex 48-101 sunt recomandate pentru o mare varietate de aplicații, în special în sectoarele industriei auto, echipamentelor industriale și bunurilor de capital. Sunt deosebit de potrivite pentru sarcini de asamblare a șasiurilor, de tăiere a caroseriilor în sectorul auto, precum și pentru întreținerea liniilor de producție și repararea echipamentelor. De asemenea, sunt potrivite pentru activități de încărcare și descărcare a pieselor sau a cutiilor aspre, precum și pentru manipularea pieselor mici și a accesoriilor.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate26 g
Mărime7
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune4
Material de bazănylon
  • Disponibil

Mărime