Referințe
MAPA:34815049
Rubix:d795103
Producator:34815049
EAN:3384128150494



Detalii produs : 815 9 MAPA - 815 9 MAPA
Destinat lucrărilor de manipulare a pieselor tăioase, MAPA KRYTECH 815 oferă o protecție mecanică de nivel D conform ISO 13997. Structura sa tricotată fără cusături și stratul de poliuretan favorizează precizia mișcărilor. Poate fi utilizat cu dispozitive cu ecran tactil.Caracteristici: MAPA KRYTECH 815 este o mănușă de protecție împotriva tăieturilor, adaptată mediilor cu risc ridicat. Suportul său tricotat fără cusături, pe bază de fibre PEHD, asigură o bună ajustare la mână și contribuie la flexibilitate în timpul manipulărilor fine. Acoperirea cu poliuretan facilitează prinderea obiectelor, menținând în același timp o bună sensibilitate tactilă. Designul include o întărire la nivelul degetelor arătător și mare (întărire între degetul mare și arătător) pentru a îmbunătăți rezistența la uzură în zonele solicitate. Partea din spate aerisită favorizează respirabilitatea în timpul purtării îndelungate. Absența siliconului limitează urmele și defectele pe tablă sau sticlă înainte de vopsire. Acest model este lavabil până la trei cicluri la 60 °C fără alterarea performanțelor mecanice. Nivelul de protecție este identificabil datorită marcajului de pe spatele mănușii.B Specificații:B - Material de acoperire: poliuretan - Suport: fibre PEHD - Nivel de rezistență la tăiere: D - Grosime: 13 (structură textilă rezistentă și flexibilă) - Culori: negru, gri- Lungime: 24–30 cm - Lavabil până la 3 cicluri la 60 °C - Ambalare: 1 pereche/pungă - Subambalare: 12 perechi/pungă - Ambalare în cutie: 48 perechi/cutie B Standarde:B - EN 388 (4X43D): standard privind riscurile mecanice. Nivelurile indică următoarele performanțe: - abraziune nivel 4 (rezistență ridicată la uzura prin frecare) - rezistență la tăiere cu lamă circulară X (netestată) - rupere nivel 4 (rezistență bună la solicitări de tracțiune) - perforare nivel 3 (rezistență medie la penetrarea unui punzon standardizat) - nivel D pentru rezistența la tăiere conform ISO 13997 (rezistență ridicată la tăiere cu lamă dreaptă sub sarcină, adaptată riscurilor semnificative)- EN ISO 21420 (dexteritate 5/5): cerințe generale aplicabile mănușilor de protecție, inclusiv ergonomia și dexteritatea - Categoria II: echipament individual de protecție destinat riscurilor medii
Puncte forte
- Reducere semnificativă a riscului de tăiere - Menținerea preciziei mișcărilor - Utilizare posibilă cu ecrane tactile - Rezistență sporită la uzură datorită întăriturii la degete - Limitarea defectelor de suprafață înainte de vopsire datorită absenței siliconului
Aplicații
MAPA KRYTECH 815 se utilizează în industria mecanică și auto pentru asamblarea tablelor subțiri, tăierea benzilor și manipularea tablelor. Este potrivit, de asemenea, pentru operațiunile de prelucrare a metalelor și transformarea metalului, în special la manipularea plăcilor metalice groase.În sectorul construcțiilor, această mănușă este utilizată de tâmplari, dulgheri, lăcătuși și fierari la montarea structurilor din oțel și la manipularea elementelor metalice. Industria sticlei o utilizează pentru manipularea plăcilor. În domeniul întreținerii industriale și mecanice, aceasta contribuie la asigurarea siguranței intervențiilor care prezintă risc de tăiere.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 9 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
