Mănuși de unică folosință Ansell 63-864-9

Mănușă MICROFLEX 63-864

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:63-864-9
Rubix:124351
Producator:63864090
EAN:10076490459014
ANSELL Gloves MICROFLEX 63-864 MT L 8,5-9 (DS=100PR)

rezumat tehnic

Mărime08,5/09
Lungime245 mm
Culoarenatural
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 63-864-9 L ANSELL - MANUSI LATEX NEPUDRATE MICROFLEX 63-864 MAR. L/9, 100 BUC/CUTIE


Această mănușă de unică folosință din latex este concepută pentru a oferi o protecție bună în medii de lucru solicitante. Construcția sa unică, cu grosime sporită la nivelul degetelor, previne ruperea și fisurarea, asigurând o rezistență și o durabilitate fiabile. Vârfurile degetelor texturate oferă o aderență fiabilă și precisă, permițând o manipulare sigură în condiții dificile.

Caracteristici
Mănușa MICROFLEX 63-864 este mai groasă decât mănușile standard din latex, asigurând o protecție sporită. Construcția sa robustă o face potrivită pentru utilizarea în medii solicitante. Vârfurile degetelor texturate îmbunătățesc aderența și mobilitatea, în timp ce calitatea fabricației garantează o protecție optimă.

Specificații
- Material: latex din cauciuc natural
- Fără pudră
- Degete aderente
- Lungime: 245 mm
- Grosime palmă: 0,16 mm
- Grosimea degetelor: 0,20 mm
- Mărimi disponibile: 5,5/6; 6,5/7; 7,5/8; 8,5/9 și 9,5/10

Standarde
- ISO 13485
- ISO 9001

Informații despre marcă
Marca Ansell este recunoscută pentru angajamentul său față de calitate și inovație. Cu o expertiză recunoscută în domeniul echipamentelor de protecție individuală, Ansell garantează produse fiabile și performante pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor.
Dependable protection with a reliable grip.

Puncte forte

- Protecție maximă în medii de lucru dificile
- Aderență fiabilă pentru o manevrare precisă
- Rezistență și durabilitate sporite
- Confort și siguranță pentru utilizatori
- Potrivit pentru lucrări în industria auto

Aplicații

Această mănușă este utilizată în sectoarele industriei auto, sectorului post-vânzare auto, științelor vieții, echipamentelor industriale și multor alte echipamente. Este recomandată în special pentru următoarele aplicații:
• Inspecția, selecția și controlul pieselor
• Sarcini obișnuite din sectorul post-vânzare auto
• Schimbarea uleiului, a lichidelor și a filtrelor
• Repararea motoarelor și a transmisiilor
• Înlocuirea anvelopelor
• Întreținerea și mentenanța echipamentelor și a mobilierului de laborator
• Prelevarea și prelucrarea probelor
• Recoltarea probelor de materii prime
• Inspecție (înregistrare, verificare și marcare)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10 g
Mărime08,5/09
Lungime245 mm
Culoarenatural
Material de bazălatex
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.16 mm
Pulberenu
Categorie3
  • Disponibil

Mărime