Referințe
Ansell:93-843-9.5-10
Rubix:d808864
Producator:93843100
EAN:10076490462649

Detalii produs : 93-843-9.5-10 ANSELL - 93-843-9.5-10 ANSELL
Această mănușă MICROFLEX este o soluție robustă și fiabilă pentru sarcini solicitante. Designul său durabil și bariera de protecție excepțională, cu un NQA de 0,65, o fac o alegere ideală pentru utilizare îndelungată.
Caracteristici:
Mănușa MICROFLEX este fabricată din nitril de înaltă durabilitate, oferind o protecție robustă pentru sarcinile delicate. Degetele aderente asigură o prindere fermă, în timp ce manșeta cu margine rulată asigură o potrivire confortabilă.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: albastru-violet
- Design: clorurat, fără pudră, degete aderente
- Nesteril
- Mănușă antistatică
- Lungime: 245 mm
- Grosime la nivelul palmei: 0,11 mm
- Grosime la nivelul degetelor: 0,18 mm
- Manșetă: cu margine rulată
- Ambalare: 100 de mănuși pe cutie distribuitoare, 10 cutii distribuitoare pe cutie de carton
- Mărimi disponibile: 05,5/06; 06,5/07; 07,5/08; 08,5/09; 09,5/10
- Proprietăți antistatice: da
- Acceleratori chimici de vulcanizare: dibutilditiocarbamat de zinc
Standarde:
Această mănușă din nitril de înaltă durabilitate MICROFLEX 93-843 este un EIP de categoria III, conformă cu mai multe standarde de reglementare, CE 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016, ISO 11193 și ISO 18889: 2019.
Informații despre marcă:
ANSELL este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. ANSELL se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. ANSELL pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Caracteristici:
Mănușa MICROFLEX este fabricată din nitril de înaltă durabilitate, oferind o protecție robustă pentru sarcinile delicate. Degetele aderente asigură o prindere fermă, în timp ce manșeta cu margine rulată asigură o potrivire confortabilă.
Specificații:
- Material: nitril
- Culoare: albastru-violet
- Design: clorurat, fără pudră, degete aderente
- Nesteril
- Mănușă antistatică
- Lungime: 245 mm
- Grosime la nivelul palmei: 0,11 mm
- Grosime la nivelul degetelor: 0,18 mm
- Manșetă: cu margine rulată
- Ambalare: 100 de mănuși pe cutie distribuitoare, 10 cutii distribuitoare pe cutie de carton
- Mărimi disponibile: 05,5/06; 06,5/07; 07,5/08; 08,5/09; 09,5/10
- Proprietăți antistatice: da
- Acceleratori chimici de vulcanizare: dibutilditiocarbamat de zinc
Standarde:
Această mănușă din nitril de înaltă durabilitate MICROFLEX 93-843 este un EIP de categoria III, conformă cu mai multe standarde de reglementare, CE 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016, ISO 11193 și ISO 18889: 2019.
Informații despre marcă:
ANSELL este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. ANSELL se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. ANSELL pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Durable Nitrile Exam Glove with Advanced Barrier Protection.
Puncte forte
- Protecție robustă pentru sarcini delicate
- Design durabil pentru utilizare îndelungată
- Degete cu suprafață aderentă pentru o prindere fermă
- Barieră de protecție excepțională cu un NQA (rata acceptabilă de microperforări) de 0,65
- Mănușă ușor de îmbrăcat datorită stratului de acoperire din polimer
- Durabilitate îmbunătățită datorită designului din nitril solid
- Protecție excelentă împotriva substanțelor potențial periculoase
- Ambalaj fără plastic, reciclabil, care conține minimum 70% materiale reciclate și cutie de distribuție imprimată cu cerneluri vegetale
- Design durabil pentru utilizare îndelungată
- Degete cu suprafață aderentă pentru o prindere fermă
- Barieră de protecție excepțională cu un NQA (rata acceptabilă de microperforări) de 0,65
- Mănușă ușor de îmbrăcat datorită stratului de acoperire din polimer
- Durabilitate îmbunătățită datorită designului din nitril solid
- Protecție excelentă împotriva substanțelor potențial periculoase
- Ambalaj fără plastic, reciclabil, care conține minimum 70% materiale reciclate și cutie de distribuție imprimată cu cerneluri vegetale
Aplicații
Această mănușă din nitril este utilizată în sectoarele industriei auto, sectorului post-vânzare auto, științelor vieții și sănătății. Este recomandată pentru o varietate de aplicații, inclusiv inspecția, selecția și controlul pieselor, asamblarea și inspecția pieselor, prinderea și fixarea componentelor, repararea și întreținerea echipamentelor, precum și sarcinile obișnuite din sectorul post-vânzare auto. De asemenea, este ideal pentru schimbarea uleiului, a lichidelor și a filtrelor, repararea motoarelor și a transmisiilor, înlocuirea anvelopelor, întreținerea echipamentelor de laborator, asamblarea pieselor, prelevarea și prelucrarea probelor, precum și protecția împotriva alergiilor la latex de tip I.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 09,5/10 |
|---|---|
| Lungime | 245 mm |
| Culoare | albastru |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.11 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere