Mănuși de unică folosință Ansell 93-852 5.5-6
Mănușă MICROFLEX 93-852
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:93-852 5.5-6
Rubix:d811682
Producator:93852060
EAN:0076490462499



Documente
Detalii produs : 93-852 5.5-6 ANSELL - ANSELL 93-852 MICROFLEX POWDERFREE AMBIDXS GLOVES BLK SIZE 5.5-6 PK100
Această mănușă din nitril MICROFLEX 93-852 este concepută pentru profesioniștii care caută o protecție fiabilă, un confort optim și o prindere fermă în timpul sarcinilor lor zilnice. Culoarea sa neagră permite ascunderea petelor și oferă o vizibilitate mai bună prin contrast.
Caracteristici:
Această mănușă este complet aderentă, ceea ce garantează o prindere fermă la manipularea obiectelor uscate și umede. În plus, acest model nu conține latex din cauciuc natural și nu este pudrat, reducând astfel riscul de reacții alergice de tip 1, iritații și uscăciune a pielii. Formula sa care nu produce spumă asigură un confort optim pe toată durata utilizării. Aceste mănuși de protecție chimică sunt aprobate pentru utilizare împotriva fentanilului și a acidului gastric (vărsături), ceea ce garantează că sunt potrivite pentru situații de prim ajutor și de supradoză periculoase. În plus, versatilitatea lor permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații, de la mecanica auto până la prepararea alimentelor.
Specificații:
- Material: 100% nitril.
- Grosime: 0,12 mm pe palmă și 0,15 mm pe degete.
- NQA: 1,5.
- Lungime: 245 mm.
- Manșetă: margine rulată.
- Culoare: negru.
- Fără latex din cauciuc natural și nepudrate.
- Fără silicon.
- Antistatice.
- Nesterile.
- Mărimi disponibile: XS, S, M, L, XL (de la 5,5 la 10)
- Ambalare: 100 de mănuși pe cutie distribuitoare.
- Ansell Earth: ambalaj fără plastic, reciclabil, conținând minimum 70% materiale reciclate. Cutie distribuitoare imprimată cu cerneluri vegetale.
B Standarde:B
MICROFLEX 93-852 este clasificat ca EIP de categoria III. Este certificat CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425. Respectă următoarele standarde europene de calitate:
- EN 21420 pentru cerințele generale privind mănușile de protecție.
- EN 374-1 pentru protecția chimică (tip B, J, K, T).
- EN 374-5 pentru protecția împotriva microorganismelor (viruși, ciuperci, bacterii…).
- ISO 18889 pentru protecția împotriva produselor fitosanitare (clasa G1).
- EN 455 1-4 specifică mănușilor medicale (etanșeitate și durabilitate).
În plus, compoziția sa respectă cerințele europene privind contactul cu alimentele.
Informații despre marcă:
Ansell este o marcă specializată în fabricarea mănușilor de protecție destinate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și chimia. Recunoscută pentru expertiza și inovațiile sale, Ansell oferă o gamă largă de produse menite să asigure siguranța lucrătorilor împotriva riscurilor mecanice, chimice, termice și biologice. Reputația sa se bazează pe calitatea, durabilitatea și confortul echipamentelor sale de protecție individuală (EPI).
Caracteristici:
Această mănușă este complet aderentă, ceea ce garantează o prindere fermă la manipularea obiectelor uscate și umede. În plus, acest model nu conține latex din cauciuc natural și nu este pudrat, reducând astfel riscul de reacții alergice de tip 1, iritații și uscăciune a pielii. Formula sa care nu produce spumă asigură un confort optim pe toată durata utilizării. Aceste mănuși de protecție chimică sunt aprobate pentru utilizare împotriva fentanilului și a acidului gastric (vărsături), ceea ce garantează că sunt potrivite pentru situații de prim ajutor și de supradoză periculoase. În plus, versatilitatea lor permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații, de la mecanica auto până la prepararea alimentelor.
Specificații:
- Material: 100% nitril.
- Grosime: 0,12 mm pe palmă și 0,15 mm pe degete.
- NQA: 1,5.
- Lungime: 245 mm.
- Manșetă: margine rulată.
- Culoare: negru.
- Fără latex din cauciuc natural și nepudrate.
- Fără silicon.
- Antistatice.
- Nesterile.
- Mărimi disponibile: XS, S, M, L, XL (de la 5,5 la 10)
- Ambalare: 100 de mănuși pe cutie distribuitoare.
- Ansell Earth: ambalaj fără plastic, reciclabil, conținând minimum 70% materiale reciclate. Cutie distribuitoare imprimată cu cerneluri vegetale.
B Standarde:B
MICROFLEX 93-852 este clasificat ca EIP de categoria III. Este certificat CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425. Respectă următoarele standarde europene de calitate:
- EN 21420 pentru cerințele generale privind mănușile de protecție.
- EN 374-1 pentru protecția chimică (tip B, J, K, T).
- EN 374-5 pentru protecția împotriva microorganismelor (viruși, ciuperci, bacterii…).
- ISO 18889 pentru protecția împotriva produselor fitosanitare (clasa G1).
- EN 455 1-4 specifică mănușilor medicale (etanșeitate și durabilitate).
În plus, compoziția sa respectă cerințele europene privind contactul cu alimentele.
Informații despre marcă:
Ansell este o marcă specializată în fabricarea mănușilor de protecție destinate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și chimia. Recunoscută pentru expertiza și inovațiile sale, Ansell oferă o gamă largă de produse menite să asigure siguranța lucrătorilor împotriva riscurilor mecanice, chimice, termice și biologice. Reputația sa se bazează pe calitatea, durabilitatea și confortul echipamentelor sale de protecție individuală (EPI).
Distinct black color to mask stains.
Puncte forte
- Ascunde petele și facilitează identificarea materialelor de culoare deschisă.
- Rezistență la rupere superioară față de mănușile medicale clasice.
- Prindere fermă și fără spumare la manipularea obiectelor umede.
- Reduce riscul de reacții alergice și de iritare a pielii.
- Rezistență la rupere superioară față de mănușile medicale clasice.
- Prindere fermă și fără spumare la manipularea obiectelor umede.
- Reduce riscul de reacții alergice și de iritare a pielii.
Aplicații
Aceste mănuși din nitril sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv inspecția, selecția și controlul pieselor, sarcinile obișnuite din sectorul post-vânzare auto, utilizarea uneltelor de curățare și a echipamentelor robotizate, schimbarea uleiului, a lichidelor și a filtrelor, repararea motoarelor și a transmisiilor, înlocuirea anvelopelor, întreținerea echipamentelor și a mobilierului de laborator, prelevarea și prelucrarea probelor, amestecarea și formularea substanțelor solide și lichide, colectarea probelor de materii prime, cântărirea și distribuirea materiilor prime solide și lichide, precum și inspecția (înregistrarea, verificarea și marcarea). Acestea se adresează, de asemenea, profesiilor cu risc, cum ar fi agenții de securitate, forțele de ordine, personalul de prim ajutor, științele vieții etc.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 05,5/06 |
|---|---|
| Lungime | 245 mm |
| Culoare | negru |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere