Mănuși de unică folosință Ansell 93-311-9
Nitrilite® 93-311
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:93-311-9
Rubix:d811653
Producator:93311090
EAN:0076490491895



Documente
Detalii produs : 93-311-9 ANSELL - ANSELL 93-311 NITRILITE POWDER/LATEX FREE GLOVES WHT SIZE 8.5-9 PK100
Conceput pentru medii sensibile, mănușa de unică folosință Ansell Nitrilite™ 93-311 răspunde cerințelor camerelor albe ISO 5. Formula sa fără latex și fără acceleratori chimici contribuie la o utilizare sigură și controlată.
Caracteristici:
Nitrilite™ 93-311 este conceput pentru operațiunile în camere sterile care necesită curățenie și manevrabilitate. Structura sa din nitril 100% reduce riscurile asociate latexului, în timp ce absența acceleratorilor chimici limitează sensibilitatea cutanată. Suprafața aderentă la nivelul degetelor facilitează prinderea, iar sensibilitatea tactilă este păstrată datorită grosimii adaptate. Manșeta lungă cu margine rulată facilitează îmbrăcarea și asigură stabilitatea în timpul manipulărilor.
Specificații:
- Material: nitril.
- Culoare: alb.
- Formă: ambidextră.
- De unică folosință: da.
- Model manșetă: margine rulată.
- Suprafață externă: degete aderente.
- Suprafață internă: nepudrată, fără clor.
- Lungime mănușă: 300 mm.
- Clasa de cameră albă: ISO 5.
- Steril: nu.
- Grosimi: 0,11 mm (palmă), 0,17 mm (degete), 0,09 mm (manșetă).
- Lățimea palmei: de la 90 mm la 115 mm, în funcție de mărime.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Absența găurilor (nivel de inspecție): NQA 2,5.
- Produs omologat pentru manipularea produselor chimioterapeutice: da.
- Ambalare: 50 de mănuși pe pungă interioară; 2 pungi interioare pe pungă principală; 10 pungi principale pe pungă de protecție.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
B Standarde:B
Aceste mănuși de unică folosință sunt EIP de categoria III împotriva riscurilor ireversibile. Astfel, sunt certificate CE în conformitate cu Regulamentul european 2016/425. Sunt testate și aprobate conform următoarelor standarde:
- EN ISO 21420:2020: precizează cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție.
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (J K T): descrie nivelurile de rezistență la următorii agenți chimici: n-heptan, hidroxid de sodiu 40% și formaldehidă 37%.
- EN ISO 374-5:2016: include cerințe privind protecția împotriva microorganismelor.
- FDA 21 CFR 177-2600-EU Omologate pentru contactul cu alimentele: atestă conformitatea cu utilizările alimentare.
În plus, acestea sunt fabricate într-o fabrică certificată ISO 14001 și ISO 9001.
Caracteristici:
Nitrilite™ 93-311 este conceput pentru operațiunile în camere sterile care necesită curățenie și manevrabilitate. Structura sa din nitril 100% reduce riscurile asociate latexului, în timp ce absența acceleratorilor chimici limitează sensibilitatea cutanată. Suprafața aderentă la nivelul degetelor facilitează prinderea, iar sensibilitatea tactilă este păstrată datorită grosimii adaptate. Manșeta lungă cu margine rulată facilitează îmbrăcarea și asigură stabilitatea în timpul manipulărilor.
Specificații:
- Material: nitril.
- Culoare: alb.
- Formă: ambidextră.
- De unică folosință: da.
- Model manșetă: margine rulată.
- Suprafață externă: degete aderente.
- Suprafață internă: nepudrată, fără clor.
- Lungime mănușă: 300 mm.
- Clasa de cameră albă: ISO 5.
- Steril: nu.
- Grosimi: 0,11 mm (palmă), 0,17 mm (degete), 0,09 mm (manșetă).
- Lățimea palmei: de la 90 mm la 115 mm, în funcție de mărime.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Absența găurilor (nivel de inspecție): NQA 2,5.
- Produs omologat pentru manipularea produselor chimioterapeutice: da.
- Ambalare: 50 de mănuși pe pungă interioară; 2 pungi interioare pe pungă principală; 10 pungi principale pe pungă de protecție.
- Termen limită de depozitare: 5 ani.
B Standarde:B
Aceste mănuși de unică folosință sunt EIP de categoria III împotriva riscurilor ireversibile. Astfel, sunt certificate CE în conformitate cu Regulamentul european 2016/425. Sunt testate și aprobate conform următoarelor standarde:
- EN ISO 21420:2020: precizează cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție.
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (J K T): descrie nivelurile de rezistență la următorii agenți chimici: n-heptan, hidroxid de sodiu 40% și formaldehidă 37%.
- EN ISO 374-5:2016: include cerințe privind protecția împotriva microorganismelor.
- FDA 21 CFR 177-2600-EU Omologate pentru contactul cu alimentele: atestă conformitatea cu utilizările alimentare.
În plus, acestea sunt fabricate într-o fabrică certificată ISO 14001 și ISO 9001.
Low allergy potential and reliable protection for clean environments.
Puncte forte
- Menține curățenia mediilor controlate prin compatibilitate ISO 5.
- Reduce riscurile alergenice datorită absenței latexului și a acceleratorilor chimici.
- Susține operațiunile de precizie datorită unei bune sensibilități tactile.
- Favorizează controlul manipulărilor cu suprafața aderentă a degetelor.
- Reduce riscurile alergenice datorită absenței latexului și a acceleratorilor chimici.
- Susține operațiunile de precizie datorită unei bune sensibilități tactile.
- Favorizează controlul manipulărilor cu suprafața aderentă a degetelor.
Aplicații
Mănușa de unică folosință Ansell Nitrilite™ 93-311 se integrează în activitățile din medii controlate care implică manipularea substanțelor solide sau lichide, precum și secvențe de curățare sau transfer. Aceasta însoțește în special operațiunile de pregătire a camerei albe, de formulare, de curățare a scurgerilor, de asamblare a pieselor și de cântărire a materiilor prime. Următoarele sectoare utilizează în mod regulat acest model: științele vieții și electronica.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Culoare | natural |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.1 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere