Mănuși de unică folosință Ansell 92-665-7-7.5
TouchNTuff 92665
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:92-665-7-7.5
Rubix:d811477
Producator:92665080
EAN:0076490485085

Documente
Detalii produs : 92-665-7-7.5 ANSELL - ANSELL 92-665 TOUCHNTUFF P/FR TEX FTIP GLOVES L'BLUE SIZE 7.5-8 PK100
Mănușa TouchNTuff® 92-665 este o mănușă de unică folosință din nitril, concepută pentru a oferi o protecție robustă și o rezistență chimică fiabilă. Dotată cu o manșetă prelungită de 300 mm, asigură o protecție suplimentară a încheieturii mâinii și a antebrațului. Textura sa din nitril flexibil și durabil oferă un confort excelent, fiind în același timp rezistentă la rupere. Conceput pentru sectoare exigente, precum industria chimică, procesarea alimentelor și științele vieții, acesta garantează o protecție optimă împotriva riscurilor profesionale.
Caracteristici:
Această mănușă se remarcă prin rezistența la stropirea cu substanțe chimice, garantând o protecție eficientă împotriva expunerilor accidentale. Potrivirea precisă și flexibilitatea sa oferă o mare dexteritate, ideală pentru lucrări de precizie. Vârfurile degetelor texturate îmbunătățesc prinderea obiectelor și a uneltelor, chiar și în medii umede sau uleioase. În plus, mănușa nu conține latex, reducând astfel riscul de alergii. Este antistatică (conformă cu standardul EN 1149) și fără silicon, ceea ce o face ideală pentru medii sensibile. Formula sa din nitril de înaltă performanță asigură o rezistență sporită la perforări și rupere, prelungind astfel durabilitatea sa. Structura sa ușoară și ergonomică reduce oboseala mâinilor, permițând o utilizare îndelungată fără disconfort. În cele din urmă, compatibilitatea sa cu numeroase produse chimice obișnuite îl face o alegere sigură pentru mediile exigente.
Specificații:
• Grosimea palmei: 0,11 mm
• Grosimea degetelor: 0,14 mm
• Suprafață externă: degete aderente pentru o prindere mai bună
• Fără pudră
• Fără latex
• Antistatic
• Omologat pentru manipularea alimentelor
Standardele:
Această mănușă de protecție chimică este certificată Categoria III, garantând protecție împotriva riscurilor ridicate. Ea îndeplinește cerințele B Standardelor:B
• EN ISO 21420: 2020 (cerințe generale pentru mănușile de protecție)
• EN ISO 374-1: 2016 Tipul B (JKT) (protecție împotriva substanțelor chimice)
• EN ISO 374-5 : 2016 (protecție împotriva virusurilor și a altor agenți biologici)
• CE 1935/2004 mănuși compatibile pentru contactul cu alimentele
• ISO 9001 (standard de management al calității)
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Brandul oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Caracteristici:
Această mănușă se remarcă prin rezistența la stropirea cu substanțe chimice, garantând o protecție eficientă împotriva expunerilor accidentale. Potrivirea precisă și flexibilitatea sa oferă o mare dexteritate, ideală pentru lucrări de precizie. Vârfurile degetelor texturate îmbunătățesc prinderea obiectelor și a uneltelor, chiar și în medii umede sau uleioase. În plus, mănușa nu conține latex, reducând astfel riscul de alergii. Este antistatică (conformă cu standardul EN 1149) și fără silicon, ceea ce o face ideală pentru medii sensibile. Formula sa din nitril de înaltă performanță asigură o rezistență sporită la perforări și rupere, prelungind astfel durabilitatea sa. Structura sa ușoară și ergonomică reduce oboseala mâinilor, permițând o utilizare îndelungată fără disconfort. În cele din urmă, compatibilitatea sa cu numeroase produse chimice obișnuite îl face o alegere sigură pentru mediile exigente.
Specificații:
• Grosimea palmei: 0,11 mm
• Grosimea degetelor: 0,14 mm
• Suprafață externă: degete aderente pentru o prindere mai bună
• Fără pudră
• Fără latex
• Antistatic
• Omologat pentru manipularea alimentelor
Standardele:
Această mănușă de protecție chimică este certificată Categoria III, garantând protecție împotriva riscurilor ridicate. Ea îndeplinește cerințele B Standardelor:B
• EN ISO 21420: 2020 (cerințe generale pentru mănușile de protecție)
• EN ISO 374-1: 2016 Tipul B (JKT) (protecție împotriva substanțelor chimice)
• EN ISO 374-5 : 2016 (protecție împotriva virusurilor și a altor agenți biologici)
• CE 1935/2004 mănuși compatibile pentru contactul cu alimentele
• ISO 9001 (standard de management al calității)
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Brandul oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Robust, extended cuff protection for food processing and heavy-duty jobs.
Puncte forte
• Rezistență chimică fiabilă împotriva stropirii accidentale
• Protecție extinsă datorită unei manșete lungi de 300 mm
• Prindere sigură datorită texturii aderente a degetelor
• Confort și flexibilitate pentru o utilizare îndelungată
• Fără latex și fără silicon: reducerea riscului de alergii
• Omologate pentru contactul cu alimentele, ideale pentru procesarea alimentelor
• Antistatice, compatibile cu mediile sensibile
• Protecție extinsă datorită unei manșete lungi de 300 mm
• Prindere sigură datorită texturii aderente a degetelor
• Confort și flexibilitate pentru o utilizare îndelungată
• Fără latex și fără silicon: reducerea riscului de alergii
• Omologate pentru contactul cu alimentele, ideale pentru procesarea alimentelor
• Antistatice, compatibile cu mediile sensibile
Aplicații
• Industria chimică: protecție împotriva produselor chimice și a substanțelor periculoase
• Prelucrarea alimentelor: conformitate cu normele sanitare privind manipularea alimentelor
• Sectorul medical și științele vieții: protecție împotriva agenților biologici
• Laboratoare și cercetare: prevenirea contaminărilor
• Întreținere și reparații: rezistență la ulei și solvenți
• Manipularea lichidelor și a probelor: protecție fiabilă împotriva stropirii
• Prelucrarea alimentelor: conformitate cu normele sanitare privind manipularea alimentelor
• Sectorul medical și științele vieții: protecție împotriva agenților biologici
• Laboratoare și cercetare: prevenirea contaminărilor
• Întreținere și reparații: rezistență la ulei și solvenți
• Manipularea lichidelor și a probelor: protecție fiabilă împotriva stropirii
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 07,5/08 |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Culoare | albastru |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.14 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere