Mănuși de unică folosință Ansell 93260110

Mănușă MICROFLEX 93-260

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:93260110
Rubix:d811646
Producator:93260110
EAN:0076490070977
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime10,5/11
Lungime285 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 93-260 10.5-11 ANSELL - ANSELL 93-260 MICROFLEX POWDERFREE 3LAYER GLOVES GRN SIZE 10.5-11 PK50


Caracteristici:
Aceste mănuși sunt fabricate din neopren și nitril, oferind o protecție fiabilă împotriva substanțelor periculoase. Construcția lor în trei straturi oferă o protecție superioară împotriva substanțelor chimice periculoase, inclusiv acizi, solvenți și baze. Degetele texturate permit o aderență mai bună, în timp ce manșeta prelungită asigură o protecție suplimentară. Sunt antistatice, fără silicon și disponibile în diferite mărimi pentru o potrivire perfectă.

Specificații:
- Grosime palmă: 0,198 mm
- Grosime la nivelul degetelor: 0,20 mm
- Manșetă lungă
- Degete texturate
- Lungime: 285 mm
- Culoare: verde
- Mărimi disponibile: 5,5/6; 6,5/7; 7,5/8; 8,5/9; 9,5/10; 10,5/11

Standarde:
Aceste mănuși sunt conforme cu standardele europene EN 388, EN 421, EN ISO 374-1: 2016 Tip A pentru protecția împotriva substanțelor chimice, EN ISO 374-5 pentru protecția împotriva virusurilor, ISO 18889 pentru manipularea pesticidelor. Acestea respectă standardul de control ISO 9001.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în furnizarea de echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, oferind soluții inovatoare pentru a garanta siguranța și confortul lucrătorilor.
Chemical-resistant disposable gloves that offer tough chemical protection and unparalleled comfort.

Puncte forte

- Protecție excepțională împotriva substanțelor chimice agresive
- Sensibilitate tactilă și mobilitate sporită a degetelor
- Confort optim și ajustare anatomică
- Protecție fiabilă împotriva substanțelor periculoase
- Material fără silicon pentru o protecție bună
- Previne alergiile la latex de tip 1

Aplicații

Aceste mănuși Microflex 93-260 sunt ideale pentru profesioniștii din industria aerospațială, industria auto, sectorul post-vânzare auto, științele vieții, industria chimică, agricultură, echipamente industriale și bunuri de capital, metalurgie, servicii publice și depozitare.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime10,5/11
Lungime285 mm
Culoareverde
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.198 mm
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime