Mănuși de protecție pentru lucrări generale Honeywell 2400251-06
Mănușă Perfect Poly Black
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Honeywell:2400251-06
Rubix:d819300
EAN:3603835500683


rezumat tehnic
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
Detalii produs : 2400251-06 HONEYWELL - HONEYWELL 2400251-06 PERFECT FIT GLOVE PERFECT POLY BLACK
Perfecte pentru uz general, mănușile Honeywell Perfect Poly Black sunt potrivite pentru diverse sectoare industriale. Designul lor combină un tricot din poliamidă și un strat de PU pentru a garanta o sensibilitate precisă în sarcinile de asamblare și manipulare. Această versiune este potrivită pentru medii uscate sau ușor uleioase.
Caracteristici:
Mănușile Honeywell Perfect Poly Black au la bază un tricot din poliamidă care se mulează perfect pe mână și limitează pătrunderea murdăriei. Partea superioară ventilată contribuie la menținerea unei bune respirabilități, în timp ce stratul de PU de pe palmă îmbunătățește aderența în medii uscate sau ușor uleioase. Structura fără silicon previne apariția urmelor nedorite înainte de lucrările de vopsire. Culoarea închisă permite utilizarea îndelungată în zone cu grad ridicat de murdărie. De asemenea, este adecvat pentru contactul cu alimentele.
Specificații:
- Tipul produsului: mănușă de protecție.
- Tipul mănușii: tricotată fără cusături, apoi acoperită cu un strat de protecție.
- Referință Honeywell: 2400251.
- Fibră (tricot): poliamidă.
- Material de acoperire: PU (poliuretan).
- Acoperire: acoperire simplă, palmă acoperită, finisaj neted.
- Culori: negru, gri.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Lungime nominală: 235 mm.
- Nivel de aderență: aderență bună în prezența lichidelor.
B Standarde:B
- EN 388:2016 (4121X): standard dedicat protecției mecanice, care evaluează abraziunea, tăierea, ruperea și perforarea. Nivelul 4121X indică o rezistență ridicată la abraziune și o protecție adaptată manipulărilor curente.
- UE nr. 1935/2004 și UE nr. 10/2011: cadru de reglementare care definește conformitatea pentru aplicațiile cu potențial contact cu produsele alimentare.
- Categoria CE 2: clasificare care atestă că mănușa îndeplinește cerințele referitoare la riscurile intermediare conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Caracteristici:
Mănușile Honeywell Perfect Poly Black au la bază un tricot din poliamidă care se mulează perfect pe mână și limitează pătrunderea murdăriei. Partea superioară ventilată contribuie la menținerea unei bune respirabilități, în timp ce stratul de PU de pe palmă îmbunătățește aderența în medii uscate sau ușor uleioase. Structura fără silicon previne apariția urmelor nedorite înainte de lucrările de vopsire. Culoarea închisă permite utilizarea îndelungată în zone cu grad ridicat de murdărie. De asemenea, este adecvat pentru contactul cu alimentele.
Specificații:
- Tipul produsului: mănușă de protecție.
- Tipul mănușii: tricotată fără cusături, apoi acoperită cu un strat de protecție.
- Referință Honeywell: 2400251.
- Fibră (tricot): poliamidă.
- Material de acoperire: PU (poliuretan).
- Acoperire: acoperire simplă, palmă acoperită, finisaj neted.
- Culori: negru, gri.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Lungime nominală: 235 mm.
- Nivel de aderență: aderență bună în prezența lichidelor.
B Standarde:B
- EN 388:2016 (4121X): standard dedicat protecției mecanice, care evaluează abraziunea, tăierea, ruperea și perforarea. Nivelul 4121X indică o rezistență ridicată la abraziune și o protecție adaptată manipulărilor curente.
- UE nr. 1935/2004 și UE nr. 10/2011: cadru de reglementare care definește conformitatea pentru aplicațiile cu potențial contact cu produsele alimentare.
- Categoria CE 2: clasificare care atestă că mănușa îndeplinește cerințele referitoare la riscurile intermediare conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Colour :Black/Grey
Puncte forte
- Reducerea pătrunderii murdăriei datorită țesăturii dense.
- Îmbunătățirea preciziei mișcărilor datorită unei sensibilități tactile uniforme.
- Menținerea unui confort termic bun datorită spatelui ventilat.
- Stabilizarea prinderii în medii umede sau ușor uleioase.
- Limitarea amprentelor pe suprafețele vopsite datorită absenței siliconului.
- Îmbunătățirea preciziei mișcărilor datorită unei sensibilități tactile uniforme.
- Menținerea unui confort termic bun datorită spatelui ventilat.
- Stabilizarea prinderii în medii umede sau ușor uleioase.
- Limitarea amprentelor pe suprafețele vopsite datorită absenței siliconului.
Aplicații
Sunt potrivite pentru diverse activități care implică asamblarea, manipularea sau finisarea componentelor. Sunt utilizate în industria agroalimentară, auto, electronică, mecanică de precizie, întreținere industrială, operațiuni de ambalare și medii legate de vopsire. Își găsesc, de asemenea, locul în transport, depozitare, logistică, precum și în intervențiile asupra vehiculelor electrice sau pieselor mecanice mici.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Material de bază | poliamidă |
| ESD | nu |
| Mediu de utilizare | uleios sau gras |
| Lungime | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere