Mănuși protecție la căldură MAPA 476-11

Mănușă TempCook 476

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

MAPA:476-11
Rubix:d820075
Producator:34476121
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime11
Acoperirea mănușilornitril
Lungime450 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 476 11 MAPA - MAPA TEMP-COOK 476 SIZE 11


Această mănușă termorezistentă este un echipament de protecție esențial pentru diverse sectoare, precum panificația, industria agroalimentară, sectorul ospitalității și multe altele. Această mănușă este concepută pentru a asigura manipularea în siguranță a vaselor fierbinți și a echipamentelor la temperaturi ridicate.

Caracteristici
Această mănușă termorezistentă TempCook 476 este special concepută din nitril și oferă o rezistență termică de până la 250 °C. Manșeta dreaptă și lungimea de 45 cm asigură o protecție optimă a antebrațelor. Suportul tricotat garantează un confort și o flexibilitate excepționale în timpul utilizării.

Specificații
- Material: nitril
- Lungime: 45 cm
- Culoare: alb
- Finisaj interior: tricotaj de protecție termică
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Mărimi disponibile: 7, 9, 10
- Culoare: alb

Standarde
Această mănușă respectă standardele EN 388-4443D, EN 407-X2XXXX, EN 511: 2006-111, EN ISO 374-1: 2016 Tip A_AFGJOT și EN ISO 374-5: 2016, EN 511: 2006-111 și EN ISO 21420: 1/5.

Informații despre marcă
Această mănușă termorezistentă TempCook 476 este fabricată de MAPA, o marcă recunoscută pentru angajamentul său față de calitate, siguranță și confortul utilizatorilor. Cu o experiență îndelungată în domeniul echipamentelor de protecție, MAPA garantează produse fiabile și performante pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor.

Puncte forte

- Protecție termică până la 250 °C
- Confort și flexibilitate datorită suportului tricotat
- Contact alimentar sigur
- Rezistență la uleiuri, grăsimi și detergenți
- Lavabil pentru o igienă mai bună
- Fără silicon pentru a evita urmele și defectele pe tablă și sticlă înainte de vopsire

Aplicații

- Brutării: ideale pentru scoaterea din cuptor
- Industria agroalimentară: perfecte pentru pre-gătire
- Restaurante și colectivități: adaptate pentru manipularea preparatelor calde, cuptoare, autoclave și menținerea la cald
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime11
Acoperirea mănușilornitril
Lungime450 mm
Nivel de performanță termică (EN 407)x2xxxx
Rezistența la căldură de contact (EN 407)250 °C
Material de bazănitril
Nivelul de rezistență la tăiered
Culoarealb
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime