Mănuși de unică folosință Ansell 92600080

Mănușă TouchNTuff 92-600

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:92600080
Rubix:115702
Producator:92600080
EAN:0076490493370
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-600 MT 7,5-8 [CO=10DS]
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime07,5/08
Lungime240 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 92-600-M ANSELL - 92-600 MANUSI NITRIL TOUCHN TUFF 100BUC/CUT. SIZE M 7.5-8


Această mănușă este un produs de protecție de primă clasă, special conceput pentru a oferi rezistență la stropirea cu substanțe chimice. Este ideală pentru utilizare în diverse sectoare industriale, cum ar fi științele vieții, procesarea alimentelor, industria auto, industria chimică, agricultura, serviciile publice, depozitarea și multe altele.

Caracteristici:
Această mănușă TouchNTuff 92-600 este concepută cu tehnologia TNT™, care asigură o protecție eficientă împotriva substanțelor chimice. Designul său din nitril flexibil îi conferă rezistență la rupere și un confort ridicat. Este fără silicon și este disponibilă în ambalaje compatibile cu distribuitoarele automate.

B Specificații:B
- Mărimi disponibile: 06,5/07; 07,5/8; 08,5/09; 09,5/10
- Fără pudră
- Lungime: 240 mm
- Grosime la nivelul palmei: 0,125 mm
- Grosime la nivelul degetelor: 0,14 mm
- Rezistență maximă la tracțiune: ≥ 18 MPa
- Alungire la rupere: ≥ 500%
- Forța la rupere: ≥ 6 N

B Standarde:B
Această mănușă respectă standardele de control ISO 9001, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5, ISO 18889 și este compatibilă pentru contactul cu alimentele.

Informații despre marcă:
Marca Ansell este recunoscută la nivel mondial pentru expertiza sa în fabricarea produselor de protecție de înaltă calitate. Cu o lungă experiență în domeniu, Ansell se angajează să ofere soluții inovatoare și fiabile pentru a răspunde nevoilor clienților săi.
An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Puncte forte

- Rezistență dovedită la stropirea cu substanțe chimice
- Confort ridicat datorită amestecului de nitril flexibil
- Construcție robustă pentru o durabilitate sporită
- Fără silicon pentru o protecție optimă a produselor

Aplicații

- Transferul de componente solide și lichide
- Științele vieții
- Prelevarea și prelucrarea probelor
- Agricultură
- Prelucrarea alimentelor, a cărnii și a peștelui
- Producție industrială
- Întreținere/Reparații
- Analize de laborator
- Manipularea produselor chimice
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6 g
Mărime07,5/08
Lungime240 mm
Culoareverde
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.12 mm
Categorie3
  • Disponibil

Mărime