Mănuși de unică folosință Ansell 93-250-6
Mănușă TouchNTuff 93-250
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:93-250-6
Rubix:d811641
Producator:93250060
EAN:0076490464806

Documente
Detalii produs : 93-250-6 ANSELL - ANSELL 93-250 TOUCHNTUFF P/FR NITRILE GLOVES ANTH SIZE 5.5-6 PK100
Aceste mănuși de unică folosință TouchNTuff® 93-250 de la Ansell oferă o prindere sigură și o flexibilitate sporită pentru o mănușă de unică folosință. Suprafața specială texturată înseamnă că este necesară o forță de 5 până la 8 ori mai mică pentru prinderea obiectelor umede, uleioase sau uscate, ceea ce reduce oboseala mâinii/brațului și îmbunătățește siguranța, dexteritatea și productivitatea.
Standarde: EN374, EN374-1 Tip B JKPT, EN374-5 Viruși și contact alimentar.
Standarde: EN374, EN374-1 Tip B JKPT, EN374-5 Viruși și contact alimentar.
Tough protection with superior wet, oily and dry grip.
Puncte forte
Tehnologia Ansell Grip™, care minimizează forța necesară pentru prinderea obiectelor, reducând oboseala mâinilor și sporind productivitatea. Reducerea forței necesare la nivelul degetelor pentru a prinde obiecte umede și uscate (cu 80% mai puțină forță) în comparație cu mănușile standard din nitril Reducerea forței necesare la nivelul palmei pentru a prinde obiecte umede (cu 45% mai puțină forță) și uscate (cu 33% mai puțină forță) în comparație cu mănușile standard din nitril. Formulă de nitril moale care garantează confortul utilizatorului în cazul utilizării îndelungate. Fără silicon pentru o protecție superioară a produsului.
Aplicații
General Purpose Auto Aftermarket|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Pharmaceutical Manufacturing|Biotechnology Manufacturing|Laboratory Research and Development|Product shipping|Lab and R&D
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 05,5/06 |
|---|---|
| Lungime | 245 mm |
| Culoare | gri |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.125 mm |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere