Referințe
MAPA:34420340
Rubix:d785832
Producator:34420340
EAN:3245424203102

Detalii produs : 420 POLYBAG 10 MAPA - 420 POLYBAG 10 MAPA
Mănușa UltraNeo 420 de la Mapa este o mănușă din neopren rezistentă la substanțe chimice. Combinată cu confortul flocării interioare, aceasta oferă o libertate de mișcare de neegalat. Dotată cu un relief antiderapant, această mănușă garantează o prindere excelentă, chiar și în cazul obiectelor alunecoase.
Caracteristici:
Această mănușă de protecție chimică combină neoprenul cu latexul natural. Având o grosime adecvată, este special concepută pentru a oferi o protecție chimică optimă de tip A. Finisajul interior flocat din bumbac și finisajul exterior cu relief antiderapant garantează un confort și o aderență superioare. Manșeta dreaptă asigură o ajustare perfectă, în timp ce culoarea neagră este mai puțin murdară. Este o mănușă foarte flexibilă și confortabilă la utilizare, chiar și pe perioade lungi de timp.
Specificații:
- Material: policloropren (neopren) și latex natural. Finisaj din bumbac flocat.
- Grosime: 0,75 mm.
- Manșetă: dreaptă.
- Finisaj: relief antiderapant.
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10.
- Lungime: 320 mm.
- Culoare: negru.
- Ambalare: 1 pereche/pungă, 10 perechi/cutie, 100 perechi/cutie de carton.
- Protecție chimică: metanol, acid sulfuric 96 %, acid azotic 65 %, acid acetic 99 %, acid fluorhidric 40 %, formaldehidă 37 %.
B Standarde:B
Modelul UltraNeo 420 de la Mapa este un EPI certificat CE. Acesta respectă standardele EN 388 (nivel de protecție 2121X), EN ISO 374-1 (tip A: ALMNST) și EN ISO 374-5 (microorganisme).
Informații despre marcă:
Fondată în 1948, Mapa este specializată în fabricarea mănușilor de protecție. În 1957, a lansat prima mănușă cu suprafață flocată. De atunci, Mapa se angajează să ofere soluții inovatoare pentru a proteja lucrătorii din întreaga lume. Astăzi, marca este prezentă în peste 90 de țări.
Caracteristici:
Această mănușă de protecție chimică combină neoprenul cu latexul natural. Având o grosime adecvată, este special concepută pentru a oferi o protecție chimică optimă de tip A. Finisajul interior flocat din bumbac și finisajul exterior cu relief antiderapant garantează un confort și o aderență superioare. Manșeta dreaptă asigură o ajustare perfectă, în timp ce culoarea neagră este mai puțin murdară. Este o mănușă foarte flexibilă și confortabilă la utilizare, chiar și pe perioade lungi de timp.
Specificații:
- Material: policloropren (neopren) și latex natural. Finisaj din bumbac flocat.
- Grosime: 0,75 mm.
- Manșetă: dreaptă.
- Finisaj: relief antiderapant.
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10.
- Lungime: 320 mm.
- Culoare: negru.
- Ambalare: 1 pereche/pungă, 10 perechi/cutie, 100 perechi/cutie de carton.
- Protecție chimică: metanol, acid sulfuric 96 %, acid azotic 65 %, acid acetic 99 %, acid fluorhidric 40 %, formaldehidă 37 %.
B Standarde:B
Modelul UltraNeo 420 de la Mapa este un EPI certificat CE. Acesta respectă standardele EN 388 (nivel de protecție 2121X), EN ISO 374-1 (tip A: ALMNST) și EN ISO 374-5 (microorganisme).
Informații despre marcă:
Fondată în 1948, Mapa este specializată în fabricarea mănușilor de protecție. În 1957, a lansat prima mănușă cu suprafață flocată. De atunci, Mapa se angajează să ofere soluții inovatoare pentru a proteja lucrătorii din întreaga lume. Astăzi, marca este prezentă în peste 90 de țări.
MAPA chemical glove Technic 420, black, size 10
Puncte forte
- Suplitudine și confort pentru o protecție chimică fără disconfort.
- Prindere excelentă datorită texturii antiderapante, chiar și în condiții de umiditate.
- Absorbție a transpirației datorită flocării din bumbac.
- Dexteritate superioară pentru o manipulare precisă.
- Prindere excelentă datorită texturii antiderapante, chiar și în condiții de umiditate.
- Absorbție a transpirației datorită flocării din bumbac.
- Dexteritate superioară pentru o manipulare precisă.
Aplicații
Mănușa din neopren UltraNeo 420 de la Mapa este perfect adaptată pentru utilizarea în diverse contexte industriale, cum ar fi fabricarea acumulatorilor electrici, a bateriilor, manipularea produselor chimice, curățarea industrială, lucrările de întreținere, împrăștierea îngrășămintelor, prepararea adezivilor industriali etc.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 310 mm |
| Valoarea protecției chimice | almnst |
| Material de bază | neopren |
| ESD | nu |
| Culoare | negru |
| Grosime | 0.75 mm |
| Mediu de utilizare | umed |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
