Mănușă rezistentă la substanțe chimice MAPA 34450310

Mănușă UltraNeo 450

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

MAPA:34450310
Rubix:d815697
Producator:34450310
EAN:3245424503103
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime10
Lungime410 mm
Valoarea protecției chimicealmnst
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 450 10 MAPA - MAPA ULTRANEO450-10 CHEMICAL PROTECTION GLOVES


UltraNeo 450 este o mănușă de înaltă calitate concepută pentru a oferi o protecție optimă în timpul manipulării substanțelor chimice potențial periculoase. Designul său combină flexibilitatea neoprenului și a latexului cu confortul bumbacului, oferind astfel o excelentă libertate de mișcare și o prindere sigură datorită suprafeței sale antiderapante.

Caracteristici:
Această mănușă din neopren și latex natural are o grosime adecvată, fără a afecta dexteritatea. Prelungită cu o manșetă dreaptă care duce lungimea totală la 41 cm, protejează, de asemenea, antebrațul împotriva eventualelor stropiri. Finisajul interior flocat absoarbe transpirația pentru o utilizare de lungă durată. Relieful antiderapant de pe exterior asigură o manipulare sigură și precisă a obiectelor, chiar și a celor alunecoase.

B Specificații:B
- Tip de mănușă: fără suport.
- Finisaj: flocare interioară și exterioară aderentă.
- Material: policloropren, latex natural, bumbac.
- Manșetă: manșetă dreaptă.
- Lungime: 41 cm.
- Grosime: 0,75 mm.
- Mărimi disponibile: de la 7 la 10.
- Culoare: negru.
- Rezistivitate superficială: 4,5 E+10 Ω.
- Rezistență verticală conform EN1149-2: 2,9 E+10 Ω.

B Standarde:B
Mănușa UltraNeo 450 este un EPI de categoria 3 certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Este testată conform următoarelor standarde europene:
- EN 388 (rezistență mecanică, nivel 2121X).
- EN ISO 374-1 (rezistență chimică tip A, ALMNST: metanol, acid sulfuric 96 %, acid azotic 65 %, acid acetic 99 %, acid fluorhidric 40 %, formaldehidă 37 %).
- EN ISO 374-5 (microorganisme: bacterii și ciuperci).

Informații despre marcă:
Mapa, fondată în 1948, a lansat prima sa mănușă cu suprafață flocată în 1957. De atunci, s-a specializat în protecția mâinilor și și-a extins oferta la nivel internațional cu produse adaptate mediilor industriale exigente. Mapa este prezentă astăzi în peste 90 de țări și continuă să inoveze în domeniul mănușilor de protecție grație numeroaselor centre de cercetare și dezvoltare.
MAPA chemical glove Technic 450, black, size 10

Puncte forte

- Confort și flexibilitate pentru o utilizare îndelungată fără disconfort.
- Prindere sigură a obiectelor alunecoase datorită texturii antiderapante.
- Protecție fiabilă împotriva substanțelor chimice periculoase (tip A).
- Potrivit pentru diverse aplicații industriale și de întreținere.

Aplicații

UltraNeo 450 este o mănușă ideală pentru utilizare în industria mecanică și auto, industria chimică, curățarea industrială, lucrările de întreținere, manipularea produselor chimice, fabricarea acumulatorilor electrici, a bateriilor, împrăștierea îngrășămintelor, descărcarea, replantarea și prepararea adezivilor industriali.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime10
Lungime410 mm
Valoarea protecției chimicealmnst
Material de bazăneopren
ESDnu
Culoarenegru
Grosime0.75 mm
Mediu de utilizareumed
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime