Referințe
MAPA:299-10
Rubix:d785748
Producator:34299130
EAN:3245422993104

Detalii produs : 299 10 MAPA - 299 10 MAPA
Conceput pentru mediile expuse la substanțe corozive și la umiditate, mănușa Alto 299 de la MAPA combină protecția chimică cu rezistența mecanică. Clasificată în categoria III, aceasta îndeplinește cerințele lucrărilor care implică un risc chimic semnificativ.
Caracteristici:
MAPA Alto 299 este o mănușă de protecție chimică destinată contactului prelungit, inclusiv imersiei intermitente. Structura sa din latex natural formează o barieră eficientă împotriva multor produse chimice uzuale în întreținere și industrie. Clasificarea de tip A atestă protecția împotriva mai multor substanțe de referință.
Grosimea materialului favorizează rezistența la lovituri și șocuri, menținând în același timp o bună aderență în medii umede. Finisajul interior flocat îmbunătățește confortul. La exterior, relieful antiderapant îmbunătățește prinderea obiectelor umede sau murdare de uleiuri și grăsimi. Manșeta dreaptă acoperă eficient încheietura mâinii.
Specificații:
- Material: latex natural
- Culoare: portocaliu
- Lungime: 310 mm
- Grosime: 0,9 mm
- Ambalare: 1 pereche per pungă; 5 perechi pe pungă; 50 de perechi pe - cutie
Standarde:
- EN ISO 374-1 Tip A (AKLMPT): protecție împotriva a cel puțin șase substanțe chimice de referință, printre care metanol 99 % (A), sodă caustică 40 % (K), acid sulfuric 96 % (L), acid azotic 65 % (M), peroxid de hidrogen 30 % (P) și formaldehidă 37 % (T)
- EN 388 (3121X): rezistență mecanică evaluată cu un nivel 3 la abraziune (0-4), 1 la tăiere cu lama (0-5), 2 la rupere (0-4) și 1 la perforare (0-4). Testul ISO 13997 nu a fost efectuat (X)
- CAT. 3: echipament de protecție individuală de categoria III destinat riscurilor mortale sau ireversibile
- EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor, în special bacterii și ciuperci
- EN 21420 (dexteritate 5/5): nivel maxim de dexteritate conform testului normativ
- Atestare UE de tip 0075/014/162/09/18/2001 eliberată de organismul notificat 0075 CTC
- Certificare a sistemului de asigurare a calității 0334 eliberată de Asqual
Caracteristici:
MAPA Alto 299 este o mănușă de protecție chimică destinată contactului prelungit, inclusiv imersiei intermitente. Structura sa din latex natural formează o barieră eficientă împotriva multor produse chimice uzuale în întreținere și industrie. Clasificarea de tip A atestă protecția împotriva mai multor substanțe de referință.
Grosimea materialului favorizează rezistența la lovituri și șocuri, menținând în același timp o bună aderență în medii umede. Finisajul interior flocat îmbunătățește confortul. La exterior, relieful antiderapant îmbunătățește prinderea obiectelor umede sau murdare de uleiuri și grăsimi. Manșeta dreaptă acoperă eficient încheietura mâinii.
Specificații:
- Material: latex natural
- Culoare: portocaliu
- Lungime: 310 mm
- Grosime: 0,9 mm
- Ambalare: 1 pereche per pungă; 5 perechi pe pungă; 50 de perechi pe - cutie
Standarde:
- EN ISO 374-1 Tip A (AKLMPT): protecție împotriva a cel puțin șase substanțe chimice de referință, printre care metanol 99 % (A), sodă caustică 40 % (K), acid sulfuric 96 % (L), acid azotic 65 % (M), peroxid de hidrogen 30 % (P) și formaldehidă 37 % (T)
- EN 388 (3121X): rezistență mecanică evaluată cu un nivel 3 la abraziune (0-4), 1 la tăiere cu lama (0-5), 2 la rupere (0-4) și 1 la perforare (0-4). Testul ISO 13997 nu a fost efectuat (X)
- CAT. 3: echipament de protecție individuală de categoria III destinat riscurilor mortale sau ireversibile
- EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor, în special bacterii și ciuperci
- EN 21420 (dexteritate 5/5): nivel maxim de dexteritate conform testului normativ
- Atestare UE de tip 0075/014/162/09/18/2001 eliberată de organismul notificat 0075 CTC
- Certificare a sistemului de asigurare a calității 0334 eliberată de Asqual
Puncte forte
- Protecție chimică de tip A care acoperă un spectru larg de substanțe uzuale în întreținere
- Rezistență mecanică care limitează uzura cauzată de șocuri, frecare și manipulări repetate
- Relieful antiderapant facilitează prinderea obiectelor în prezența apei, uleiurilor sau hidrocarburilor
- Finisaj interior flocat care îmbunătățește confortul în cazul purtării intermitente
- Lungime care asigură o protecție extinsă a încheieturii
- Rezistență mecanică care limitează uzura cauzată de șocuri, frecare și manipulări repetate
- Relieful antiderapant facilitează prinderea obiectelor în prezența apei, uleiurilor sau hidrocarburilor
- Finisaj interior flocat care îmbunătățește confortul în cazul purtării intermitente
- Lungime care asigură o protecție extinsă a încheieturii
Aplicații
MAPA Alto 299 se utilizează în industria mecanică pentru operațiuni de întreținere în prezența apei, uleiurilor, grăsimilor sau hidrocarburilor. Este potrivit pentru lucrări de întreținere în medii umede, precum și pentru intervenții care implică produse chimice corozive.
În sectorul construcțiilor, acesta însoțește activitățile instalatorilor de sisteme de încălzire, instalatorilor și profesioniștilor din domeniul instalațiilor sanitare. Operațiunile de golire și curățare a foselor septice fac, de asemenea, parte din contextele adecvate. În general, alte medii industriale care necesită o protecție chimică durabilă pot integra această mănușă în procedurile lor de siguranță.
În sectorul construcțiilor, acesta însoțește activitățile instalatorilor de sisteme de încălzire, instalatorilor și profesioniștilor din domeniul instalațiilor sanitare. Operațiunile de golire și curățare a foselor septice fac, de asemenea, parte din contextele adecvate. În general, alte medii industriale care necesită o protecție chimică durabilă pot integra această mănușă în procedurile lor de siguranță.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 310 mm |
| Valoarea protecției chimice | aklmpt |
| Material de bază | latex |
| ESD | nu |
| Culoare | portocale |
| Grosime | 0.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
